「1318112-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
68 税込75
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1318112-1
シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.08 適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】24AWG 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(15000個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート 材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき 種類角型 定格電流(A)Max5 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC250
1パック(100個)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷