カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- 物流用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
「132g0640」の検索結果

(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X40 132BA0640
Kawasaki(1件のレビュー)¥139税込¥1531個4日以内出荷代表車種COMMON主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008
ワッシャ 6.5X16X1.0 92022-1654
Kawasaki(3件のレビュー)¥249税込¥2741個5日以内出荷主な適合純正品番92022-1654主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EX400CDF主な適合車種(カワサキ)ZR900EKF
(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132BA0630
Kawasaki¥139税込¥1531個4日以内出荷主な適合純正品番132BA0630代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BA0625
Kawasaki(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番132G0625主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
耐ガソリン液状ガスケットグレー10
DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)¥899税込¥9891個(8g)当日出荷シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。色グレー使用温度範囲(℃)-54~204危険物の類別非危険物
ボルト(コガタツバツキ) 6X60 132BC0660
Kawasaki¥139税込¥1531個4日以内出荷主な適合純正品番132BC0660代表車種ZR750J6F主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
アイボルト
(48件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ボルト(コガタツバツキ) 6X20 132BA0620
Kawasaki(1件のレビュー)¥119税込¥1311個6日以内出荷主な適合純正品番132G0620代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF