カテゴリ

  • 自動車純正部品(134)
  • 農業機械(112)
  • メカニカル部品(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • バイク純正部品(46)
  • 制御機器(30)
  • 機構部品(28)
  • バイク部品(24)
  • 建築金物(19)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(9)
  • 医療(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 手袋(7)
  • 切削工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 安全標識(6)
  • 自転車部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • トラック純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • マスク(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「132s」の検索結果

780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVIスクリーンD132S TDM900 GIVI(ジビ)

    GIVIスクリーンD132S TDM900

    GIVI(ジビ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
    主な適合車種TDM900(02-08)
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132S SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM132S

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式単体:標準サイレンサ付(バルブなし)ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-132S) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-132S)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ LUCA DP-BF132S-B 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ LUCA DP-BF132S-B 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種アイリスオーヤマ LUCA DP-BF132S-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • SSA-132-S-G SAMTEC

    SSA-132-S-G

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • MS1プラグ 清水製作所[継手]

    MS1プラグ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクーター用ドライブベルト RK JAPAN

    スクーター用ドライブベルト

    RK JAPAN(81件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポリエステル手袋 (ノンコート)10双入 ミドリ安全

    ポリエステル手袋 (ノンコート)10双入

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(10双)
    当日出荷
    ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
    用途精密機器、自動車部品の組立、製品検査、インナー用などホワイト材質ポリエステル厚さ(mm)0.6入数(双)10ゲージ数13ゲージ編
  • カバー (S132) MAZDA(マツダ)

    カバー (S132)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ (S132) MAZDA(マツダ)

    バルブ (S132)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドボックス 不動技研

    ソリッドボックス

    不動技研(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    大切なものの保管に。収納の原点は「ハコ」になる。
    クリア材質(本体)ポリプロピレン
  • SR11アダプタ 清水製作所[継手]

    SR11アダプタ

    清水製作所[継手](7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG132

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • スピードメーター (S132) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (S132)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (S132) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (S132)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • JIS配管識別テープ ASタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASタイプ

    ユニット
    879税込967
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • 413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ケイドライ 132-S ケース  62701 132マイX36BOX 日本製紙クレシア

    ケイドライ 132-S ケース 62701 132マイX36BOX

    日本製紙クレシア
    14,980税込16,478
    1箱(132枚)
    6日以内出荷
  • 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    1,798税込1,978
    1本(2m)
    3日以内出荷
    見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
    用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    909税込1,000
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • 北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化

    北川式ガス検知管(冷蔵)

    光明理化
    2,698税込2,968
    1箱(5本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • トリム(R)ドアー (S132) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (S132)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • オートヒンジ 100シリーズ 132型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 132型

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • スライドベース 富士電機

    スライドベース

    富士電機(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用モータ スライドベース。
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    929税込1,022
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    モータベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
  • 光電センサー TOTO

    光電センサー

    TOTO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • トリム(R) シート クッション (S132) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (S132)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • オールステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下

    オールステンレス三角戸バネ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
...