カテゴリ
- バイク部品(6)
- 農業機械(1)
絞り込み
「132y0616」の検索結果

オイルフィルター Oリング K 92055-1577
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個5日以内出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】92055-1577 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09) 250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)
バイク用 Oリング
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から13日以内出荷純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。仕様※再利用不可。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
二輪車用スーパーオイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)
KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M10コガタマル図解NoSSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.65、SSA-V1002CT-DX キャビン-1部品_No.19、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.19、SSA-V602C キャビン-1部品_No.19、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.65、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.15、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.59、GS17EB フレーム部品 ヒラザガネ_No.4、MSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.17、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.18、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.18、SSA-F617VT リヤアクスル分解-2部品_No.65、GS17EMSR 本体部品 ヒラザガネ_No.38、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.65、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.17、MSV615DR4CSL-Y(10) ソウコウソウチ部品_No.15、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.40、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.19、MSW1110-M フレーム,各部取付部品_No.17、GS17EBSR フレーム部品 ヒラザガネ_No.13、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.59、GS17EM 本体部品 ヒラザガネ_No.17