カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(752)
  • バイク純正部品(177)
  • 自動車純正部品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(21)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「133k」の検索結果

1,150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全刃折処理器ポキ オルファ安全刃折処理器ポキオルファ(44件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 133kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 133kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
仕様●抵抗:133kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7142-61
Panasonic SMDレジスタ, 133kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1333V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 133kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1333VPanasonic(パナソニック)
81税込89
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)133定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
(K133)プロテクター MAZDA(マツダ)(K133)プロテクターMAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 東芝 13.3 1920x1080 AS-FILMG-133-kシリーズ アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 東芝 13.3 1920x1080 AS-FILMG-133-kシリーズアズワン
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。マグネット固定式で、取り付け・取り外しが簡単です。マグネット非対応PCの場合は、付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能。複数個使うことで装着の安定性が向上します。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢タイプ、もう片面は反射防止(ノングレア)タイプ。使用シーンや好みに応じて選択できます。ハードコート加工により、液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないと、ノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります。液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種では、マグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており、正常にご使用いただけない場合があります。その場合は、マグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります。必ずご確認の上、ご使用ください。※機種による蓋の閉まり具合について:機種によっては、フィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様です。フレーム部分を含む全面カバータイプではありません。※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。※対応機種の確認:画面サイズ(インチ)、型番、製造年式が異なる場合、フィルターが対応しない可能性があります。ご購入前に、必ず型番・年式をご確認ください。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
付属品マグネット×4枚サイズ13.3(1920×1080)透過率(%)70 ±5表面硬度3~4H紫外線カット0.99ブルーライトカット率約48%
予備給水栓プラグ ミヤコ予備給水栓プラグミヤコ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)19
(K133)コンソール、UP MAZDA(マツダ)(K133)コンソール、UPMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
(K133)FLOOR MAT MAZDA(マツダ)(K133)FLOOR MATMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
(K133)マウンテイング キツト MAZDA(マツダ)(K133)マウンテイング キツトMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
(K133)プロテクター(L),ラジエターグリ MAZDA(マツダ)(K133)プロテクター(L),ラジエターグリMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
(K133)プロテクター(R),ラジエターグリ MAZDA(マツダ)(K133)プロテクター(R),ラジエターグリMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
(K133)カバー(L)、サイド MAZDA(マツダ)(K133)カバー(L)、サイドMAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
(K133)ガスケット、ルーフ ラツク MAZDA(マツダ)(K133)ガスケット、ルーフ ラツクMAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
(K133)ラツク(L)、ルーフ MAZDA(マツダ)(K133)ラツク(L)、ルーフMAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
(K133)ALL WEATHER MAT MAZDA(マツダ)(K133)ALL WEATHER MATMAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
(K133)カバー(R)、サイド MAZDA(マツダ)(K133)カバー(R)、サイドMAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
お会計票 軽減税率対応 日本ノートお会計票 軽減税率対応日本ノート
209税込230
1個
3日以内出荷
単式伝票です軽減税率に対応しています
タイプ単式枚数100枚
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)EFFEX(エフェックス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ
洗濯機用送り座ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
吐水口PY12J-4X-16
(K133)パネル、リヤーコンソール コントロール MAZDA(マツダ)(K133)パネル、リヤーコンソール コントロールMAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
Brieto 小出刃(片刃) 片岡製作所Brieto 小出刃(片刃)片岡製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます
種別片刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
スクリュー パン 6X14 90133KPPT00 ホンダスクリュー パン 6X14 90133KPPT00ホンダ(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番90133-KPP-T00主な適合車種(ホンダ)CRF250L
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133KSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ブナ色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1光源寿命40000時間光束(Lm)(昼光色)4100リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/38.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)適用畳数~8畳LED交換不可
横行用端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック)横行用端末引締碍子(F端子なし)3PPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
(SH18)インシユレーター,エグゾースト MAZDA(マツダ)(SH18)インシユレーター,エグゾーストMAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
(P551)インシュレーター,エグゾースト MAZDA(マツダ)(P551)インシュレーター,エグゾーストMAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
(PEDL)インシユレーター、エグゾースト MAZDA(マツダ)(PEDL)インシユレーター、エグゾーストMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
インシュレーター エグゾースト (RF) MAZDA(マツダ)インシュレーター エグゾースト (RF)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
インシュレーター エグゾースト (PY) MAZDA(マツダ)インシュレーター エグゾースト (PY)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
インシュレーター エグゾースト (J5) MAZDA(マツダ)インシュレーター エグゾースト (J5)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
インシュレータ EX.マニホールド R (1A) MAZDA(マツダ)インシュレータ EX.マニホールド R (1A)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
(PE9C)インシユレーター,エグゾースト MAZDA(マツダ)(PE9C)インシユレーター,エグゾーストMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
(PYH8)インシユレーター、エグゾースト MAZDA(マツダ)(PYH8)インシユレーター、エグゾーストMAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
インシュレーター エグゾースト (1A) MAZDA(マツダ)インシュレーター エグゾースト (1A)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー LowEFFEX(エフェックス)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
材質アルミ内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2
...