カテゴリ

  • 塗料(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「13446-20a00」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッキカラー ブラック DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    メッキカラー ブラック

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(130mL)
    当日出荷
    クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
    ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
  • 亜鉛メッキ化粧スプレー サンデーペイント

    亜鉛メッキ化粧スプレー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
    用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。トラスコ品番818-6439メッキ調シルバー塗り面積(m2)約3(2回塗り)主成分石油樹脂主な用途鋼、亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期)危険物の性状非水溶性
  • フィルタ 13376-19F00 スズキ

    フィルタ 13376-19F00

    スズキ(1件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
  • フィルタ(フューエル) 49019-1097 Kawasaki

    フィルタ(フューエル) 49019-1097

    Kawasaki
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400F8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • メッキ調スプレー アサヒペン

    メッキ調スプレー

    アサヒペン(50件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • ラバー,ギヤシフトペダル 25652-49300-000 スズキ

    ラバー,ギヤシフトペダル 25652-49300-000

    スズキ(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • ピストンセット  69100-05851 スズキ

    ピストンセット 69100-05851

    スズキ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • メッキカバースプレー ローバル

    メッキカバースプレー

    ローバル(26件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
    用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性
  • ジンクスプレー モノタロウ

    ジンクスプレー

    モノタロウ(465件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
    用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • スクリユ 02112-0412A スズキ

    スクリユ 02112-0412A

    スズキ(2件のレビュー)
    68税込75
    1個
    6日以内出荷
  • フロートバルブ用Oリング Φ11 NTB

    フロートバルブ用Oリング Φ11

    NTB(17件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
    適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
  • クロムもドキッ ローバル

    クロムもドキッ

    ローバル(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(330mL)
    当日出荷
    「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 亜鉛メッキスプレー JEFCOM(ジェフコム)

    亜鉛メッキスプレー

    JEFCOM(ジェフコム)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
    用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
  • メッキ感覚 染めQ(旧テロソン)

    メッキ感覚

    染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(312g)
    当日出荷
    スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
    使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性
  • バルブアッシ ニードル 13370-44500 スズキ

    バルブアッシ ニードル 13370-44500

    スズキ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • ローバルシルバーRS ローバル

    ローバルシルバーRS

    ローバル(31件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
    用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
  • エンブレムカラーペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    エンブレムカラーペン

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(15g)
    当日出荷から7日以内出荷
    クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
  • ローバルR ローバル

    ローバルR

    ローバル(38件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
    用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。成分96%亜鉛含有グレー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
  • プランジャアッシ 13411-42A20 スズキ

    プランジャアッシ 13411-42A20

    スズキ(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • レンズペインター スモーク AUG

    レンズペインター スモーク

    AUG(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(80mL)
    7日以内出荷
    自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
    成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15