カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 空調・電設資材(6)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「13458-45c00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー 13484-45C00 スズキカバー 13484-45C00スズキ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
カバー ダイヤフラム 3LD-14958-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ダイヤフラム 3LD-14958-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カバー エア カット バルブ 14090-1873 Kawasakiカバー エア カット バルブ 14090-1873Kawasaki
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
代表車種KL250H7F
プランジャアッシ 13411-42A20 スズキプランジャアッシ 13411-42A20スズキ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ダイアフラムセット 5 3LD-1490H-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイアフラムセット 5 3LD-1490H-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
グロメット プラグ キャップ 92071-1124 Kawasakiグロメット プラグ キャップ 92071-1124Kawasaki(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
代表車種KLX250SEF
ダイヤフラム セット 1 5Y1-1490A-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラム セット 1 5Y1-1490A-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
プランジャ スタータ 2LN-14171-00 YAMAHA(ヤマハ)プランジャ スタータ 2LN-14171-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
キャブレター エアーカットバルブ ダイアフラム NAPCOキャブレター エアーカットバルブ ダイアフラムNAPCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から3日以内出荷
「キャブレターエアーカットバルブ」 キャブレターを分解、整備するに当たり、特に損傷が激しい、ゴムパッキン類。エアーカットバルブ、ダイアフラムの点検、交換は欠かせません。OEM NO、モデル名を参考にお買い求めください。
エアカットバルブ イチネンTASCOエアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO耐候型エアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
ロックピン スナップピン付 ラクテムロックピン スナップピン付ラクテム
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C表面処理(ピン)ニッケルメッキ材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ材質(リング)SWRH62A材質(フック)SWRM6表面処理(フック)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
トウ・エアカットバルブ 東光器材トウ・エアカットバルブ東光器材
12,900税込14,190
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ドレン用逆止弁 イチネンTASCOドレン用逆止弁イチネンTASCO(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
ガイド(チエーン) 12053-1337 Kawasakiガイド(チエーン) 12053-1337Kawasaki(1件のレビュー)
839税込923
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
ダクト エア フィルタ 14073-1779 Kawasakiダクト エア フィルタ 14073-1779Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F
ダイヤフラムアセンブリ 1 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラムアセンブリ 1YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷