カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「135l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
伸縮 テレビボード テレビ台 オープン収納 幅75~135cm 24型~32型 L字型 コーナー
萩原¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷お部屋に合わせて伸縮自由自在なテレビ台。伸縮はもちろん、L字型に変形することもできるので、コーナーテレビ台としても使うことができます。スリム設計に加えて、伸縮できることで24型~32型の幅広いテレビサイズに合わせることができます。ワンルームや1人暮らしのお部屋にもぴったりです。高さは低めなので、座椅子やソファでゆったりとテレビ視聴を楽しむことも。シンプルなデザインだけど意外と収納力があり、レコーダーなどのAV機器だけでなく、CDやDVD、雑誌や本、小物など色々なモノを収納することができます。【商品サイズ(約)】幅75~135×奥行30×高さ40cm【梱包サイズ(約)】幅84×奥行32.5×高さ11cm(13.6kg)【材質】主材:プリント紙化粧パーティクルボード脚:ラバーウッド(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーをご用意ください)用途収納家具、テレビ台・ローボードとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、脚部:ラバーウッド備考組立式 / スライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75~135×30×40
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組
(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ![1.9L [ステンレス製] ポット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559684-220415-02.jpg)
1.9L [ステンレス製] ポット
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
ブランキッチン ホーローミルクパン
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、 取っ手:天然木容量(mL)800質量(g)324サイズ(cm)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×75
パラソルシェード
Meltec(大自工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷サッと広げてラクラク装着!パラソル型サンシェード!。遮光・断熱 UVカット率 約99%。柄の部分が折れ曲げれるのでナビ等に干渉しない。収納袋付 コンパクト収納
バイシクルストレージマウント
YUENI (ユエニ)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷フロントホイールをバイクから外してフォークをマウントに取り付けバイクを固定。車でバイクを輪行する時や家でバイクを縦に立てて保管する時などに使用。取り付け可能サイズ:エンド幅100mmのクイックリリースタイプのフロントホイールに対応。マウントは木材・板などに固定させてからご使用ください。車載ペース 室内保管 輪行時のフォーク保護寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×75×43質量(g)270
LED電球 ブラケット
東芝ライテック¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷から14日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ペンシルタイプイオナイザ
シシド静電気¥87,980税込¥96,7781台5日以内出荷本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。放電方式高周波ACコロナ放電式仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)質量(g)(本体)95、(コントローラ)570出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源)本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず)表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ使用流体清浄な空気消費電流(mA)400オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm)供給空気圧力(MPa)0.05~0.6使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)ブザー音放電異常時ONイオンバランス±15V以下入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応)エア流量(L/min)最大190RoHS指令(10物質対応)対応異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)








![1.9L [ステンレス製] ポット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559684-220415-02.jpg)