カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「136sp」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー 136SP UNiCON(ユニコン)ブレーキ&パーツクリーナー 136SPUNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
359税込395
1本(480mL)
翌々日出荷
ブレーキ装置(ブレーキライニング・ドラム)に付着したブレーキ油、グリース、ギヤ油、樹脂粉、金属粉、石綿粉等をすばやく安全に洗浄するクリーナーです。逆さ噴きOK。
用途グリース汚れに最適。特性中速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ中速乾適合機器機械部品比重0.67(原液)引火点(℃)21未満(原液)臭気石油系溶剤臭外観無色透明液体危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)312
シンプリーズクリアーファイル キングジムシンプリーズクリアーファイルキングジム(20件のレビュー)
389税込428
1冊
当日出荷
厚くて丈夫な表紙&ポケット。カラーバリエーションも豊富。 固定式。台紙あり(表紙と同系色)。 グリーン購入法適合品。
サイズA4タテグリーン購入法適合仕様固定式、台紙あり材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)231高さ(mm)307ポケットタイプ上から入れるタイプ
ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール EKチェーンノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチールEKチェーン(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ・長寿命の為のソリッドブッシュ・軽量型、ハイパフォーマンスEKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
スチール
スマートウォッチHSシリーズファッションタイプ ピンクゴールド アリアススマートウォッチHSシリーズファッションタイプ ピンクゴールドアリアス
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
おしゃれなストーンデザイン!画面が明るくて鮮明に見えます。女性生理周期リマインダー機能を搭載したレディースコンセプトモデルです。
寸法(mm)幅36×高さ36×奥行13ピンクゴールド質量(g)61g機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、スポーツ対応、メッセージ/電話通知、カメラ遠隔スイッチ、レディスサイクル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングチェーン モトクロス 520MRD7 EKチェーンレーシングチェーン モトクロス 520MRD7EKチェーン
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
あらゆるフィールドを切り拓くパフォーマンス。軽量化のための内プレート穴採用。 ピンには特殊クロマイジング処理を施し、極めて高い硬度と衝撃強さを有し、顕著な耐磨耗性を発揮します。
タイプジョイント:SPJ適合排気量(cc)125~250まで(4ストロークは500まで)
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
セーフティループ用リストバンド エスコセーフティループ用リストバンドエスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26アズワン品番64-7984-67
キュリオム ボイスレコーダー 4GB YAMAZEN(山善)キュリオム ボイスレコーダー 4GBYAMAZEN(山善)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)質量(g)約40.6(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps周波数範囲(Hz)300~30000インターフェースミニUSB端子(USB2.0)メモリー容量4GB入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15取扱説明書(5.89MB)
シールチェーン 520SP/3D シルバー EKチェーンシールチェーン 520SP/3D シルバーEKチェーン
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
ThreeD(スリード)520サイズ SX2リングシールチェーン EK520SP (CR;NP) シルバータイプ ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。 本製品は、MotoGPや鈴鹿8耐などのトップカテゴリーロードレース向けに開発した「~1000ccまで」対応の、高性能「ハイスペックロードレース用 シールチェーン」です。 プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。 ピン・ローラー表面には、特殊精密ショットピーニングによる表面改質により「疲労強度」「摺動性能」「耐摩耗性」を向上させ、油膜保保持力の向上による「金属間フリクションの低減」を実現させました。 「SX2リング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。 チェーン内プレートには(株)江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。 次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、 その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1000cc
コンサートトライアングル 鈴木楽器製作所コンサートトライアングル鈴木楽器製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
合奏の中で他の楽器と混じることのない、キラキラとした音が特徴です。
(MK713)TRANSMISSION 6 SPEED, MO 036 <DEU>MO 036 三菱ふそう(MK713)TRANSMISSION 6 SPEED, MO 036 <DEU>MO 036三菱ふそう
939,800税込1,033,780
1個
5日以内出荷