404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
翌々日出荷


1個
389 税込428
翌々日出荷


ねじの呼び寸法M8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.5 厚さ(mm)6.5 規格4種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 寸法c(mm)約0.4 二面幅S(mm)13 関連資料(0.17MB) 寸法dw1(Φmm)最小11.7 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
669 税込736
当日出荷

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全長(mm)50 先端サイズ13 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-47 刃先マグネットあり
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



スーパーツールカップリングナット
ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
用途スタッドボルトの継ぎ足しに。 適合ボルト径M8 トラスコ品番368-3486 高さ(mm)22 二面幅(mm)13
1個
399 税込439
当日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)38 先端サイズ13 外径(Φmm)18.5 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-77
1本
4,090 税込4,499
翌日出荷



1箱(150個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
695 税込765
当日出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質S45C ねじピッチ1.25 寸法m(mm)7.5 寸法S(mm)12 表面処理クロメート 寸法e(mm)(参考)13.8 寸法c(mm)(最小)1.5 熱処理H 寸法m1(mm)(最小)5 寸法dc(Φmm)17 ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
539 税込593
当日出荷

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BC-13 種類電工ドライバー/ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)62 対辺(mm)13 外径(Φmm)21.1 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-23
1個
5,520 税込6,072
8日以内出荷

形状オフセット 対辺(mm)13×17 全長(mm)245 エスコ品番EA616GA-6C 材質クロム合金鋼 質量(g)169 タイプ75° 寸法t(mm)27 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)25.3 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)12
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『13mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)235 レンチサイズ(mm)13
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)13 軸長(mm)110
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷

1個
775 税込853
当日出荷

1個
810 税込891
当日出荷

1本
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)170 エスコ品番EA616GE-4B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)57 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)8 対辺寸法(mm)13×17 寸法d1(mm)19.5 寸法d2(mm)25
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

仕様ヘッド部の厚さ(mm):15 材質クロム合金鋼 寸法(mm)13 全長(mm)171.2 質量(g)82 アズワン品番64-2254-73 ヘッド幅(mm)23.6 絶縁耐圧(V)1000
1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)11×13 トラスコ品番774-2746 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)104
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷