カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(5)
- 溶接用品(3)
- 空圧工具(3)
- 機構部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 制御機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 椿本チエイン(4)
- 瓜生製作(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(1)
- トーキン(1)
- トップ工業(1)
- ニッセイ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミドリ安全(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ウエルドテック社(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「13n28」の検索結果

コレットボデー
ウエルドテック社¥919税込¥1,0111個当日出荷から6日以内出荷適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WP-22、WT-23全長(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム底安全靴 長編上 V213N
ミドリ安全¥15,980~税込¥17,578~1足当日出荷から9日以内出荷従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途運輸業、倉庫業、建設業など足幅3E色ブラック形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)カップ型EVA中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ハイラッチ
トップ工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
IVL-N13 フレキ用ニップル 黄銅
I-VALUE¥219税込¥2411個欠品中水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R1/2呼び径(A)13
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から32日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!ホース口金取付ねじRc1/4
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,800~税込¥7,480~1セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
瓜生製作¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
PDX インデックスプランジャー(キータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から18日以内出荷色ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
ノズルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷備考52、53フクム部品名称ノズルクミタテ図解NoKBM-300N 第1段左ブーム部品_No.28、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.28、KBM-300N 第2段左ブーム部品_No.13、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.35、KBM-300N 第2段右ブーム部品_No.13、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.34、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.36、KBM-300N センタブーム部品_No.51
フランジヨーク
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷部品名称フランジヨーク図解NoSSA-E500DX フロントアクスル フロントタイヤ プロペラシャフト部品_No.15、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.15、SSA-E541DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.17、SSA-E500DX-120 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.15、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.19、SSA-S551 フロントアクスル部品_No.27、SSA-N550DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.28、MX-502 フロントアクスル プロペラシャフト部品_No.27、SSA-N550 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.28、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.13、MX-501 フロントアクスル部品_No.18、SSA-N500 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.28、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.19、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.15、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.27
リザーブタンク
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷備考ホースカツト部品名称リザーブタンク図解NoSSA-N500 ラジエータ部品_No.39、MX-502 ラジエータ部品_No.39、MX-501 ラジエータ部品_No.13、SSA-S551 ラジエータ部品_No.28、SSA-S501 ラジエータ部品_No.37
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称チユーブ図解NoSSA-F610 リヤアクスル(4)部品_No.13、SSA-F616V-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.23、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.13、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、MX-502 リヤアクスル部品_No.28、SSA-F617VT-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.23、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.6、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.11、SSA-F617MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.23、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.23、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.12、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.23、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.52、SSA-F616VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.23、SSA-F615DX リヤアクスル(5)部品_No.12など
オイルジヨイントボルト
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称オイルジヨイントボルト図解NoSSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.63、SSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.21、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.29、SSA-V600C-1 エンジン取付部品_No.40、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.28、SSA-α510 M-A 分配機取付部品_No.13、SSA-α510 分配機取付部品_No.13、SSA-Z500-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.21、SSA-S610VT -1 エンジン取付部品_No.22、SSA-α510-110 エンジン取付,オイルドレイン部品_No.3、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.21、SSA-Z500MA-1 エンジン取付・オイルドレン部品_No.21、SSA-E602 エンジン取付部品_No.19、SSA-Z500DX-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.21、SSA-E541DX エンジン取付・テンション部品_No.23など
日産車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥8,775税込¥9,6531個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱