カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13n28」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレットボデー ウエルドテック社コレットボデーウエルドテック社
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WP-22、WT-23全長(mm)20.6RoHS指令(10物質対応)対応
コレットボディ ミラー(ウエルドクラフト)コレットボディミラー(ウエルドクラフト)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
コレットボディー トーキンコレットボディートーキン
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
トーキンTigトーチ用部品です。
コレットボディ マイト工業株式会社コレットボディマイト工業株式会社
769税込846
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
WP-20用のコレットボディです。
適合機種WP-20
ゴム底安全靴 長編上 V213N ミドリ安全ゴム底安全靴 長編上 V213Nミドリ安全
15,980税込17,578
1足
当日出荷から9日以内出荷
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など足幅3Eブラック形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)カップ型EVA中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,390税込4,829
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ニッサン)HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
メーカーニッサン
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から51日以内出荷
ハイラッチ トップ工業ハイラッチトップ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
IVL-N13 フレキ用ニップル   黄銅 I-VALUEIVL-N13 フレキ用ニップル 黄銅I-VALUE
219税込241
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅呼びG1/2×R1/2呼び径(A)13
プラグ (1N00) MAZDA(マツダ)プラグ (1N00)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (1N13) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (1N13)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
スプリング リヤー コイル (1N) MAZDA(マツダ)スプリング リヤー コイル (1N)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スプリング NO.3 リーフ (W7) MAZDA(マツダ)スプリング NO.3 リーフ (W7)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (1N28) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (1N28)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ホース ベンチレーション (1N) MAZDA(マツダ)ホース ベンチレーション (1N)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
クリーナーエアー (1N) MAZDA(マツダ)クリーナーエアー (1N)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ホース P.C.V (1N) MAZDA(マツダ)ホース P.C.V (1N)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホース エバポレーション (1N) MAZDA(マツダ)ホース エバポレーション (1N)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
チャンバー (1N) MAZDA(マツダ)チャンバー (1N)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
カバー (B28V) MAZDA(マツダ)カバー (B28V)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ナット ウイング (1N) MAZDA(マツダ)ナット ウイング (1N)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
スプリング NO.3 リーフ (1K) MAZDA(マツダ)スプリング NO.3 リーフ (1K)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボルト (1N02) MAZDA(マツダ)ボルト (1N02)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
ナット ウイング (R2) MAZDA(マツダ)ナット ウイング (R2)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
スプリング NO.3 リーフ (S0) MAZDA(マツダ)スプリング NO.3 リーフ (S0)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,800税込7,480
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
クラッチディスク クルー 93- アイシン精機クラッチディスク クルー 93-アイシン精機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷