カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(321)
- メカニカル部品(298)
- パソコン/周辺機器(142)
- 農業機械(138)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
- 作業工具(118)
- 制御機器(102)
- 切削工具(87)
- 自動車純正部品(62)
- 機構部品(60)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 建築金物(44)
- バイク部品(43)
- トラック用品・パーツ(38)
- 科学研究・開発用品(36)
- 測定用品(34)
- 物流用品(33)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- タイヤ・足回り(30)
- 店舗什器・備品(23)
- バイク純正部品(20)
- 清掃用品(19)
- 自動車補修部品(17)
- 電動工具(15)
- 電気材料(14)
- 家電(14)
- 厨房用品(13)
- 縫製用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 整備工具・収納(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- オフィス家具(8)
- 介護用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 事務用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 保管用品(6)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 日用品(4)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- エンジン工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業服(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(315)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- SMC(130)
- コノエ(85)
- MAZDA(マツダ)(52)
- エスコ(35)
- 雅(35)
- KANA(片山チエン)(28)
- 三共製作所(25)
- NEC(24)
- ノーブランド(24)
- FYH(日本ピローブロック)(24)
- 八幡ねじ(23)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- ダイヤトレンド(20)
- ATEN(20)
- TRUSCO(18)
- 三木プーリ(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- ブランドをもっと見る
「14-0045」の検索結果

強力ばね TH(重荷重) TH14-45
東京発条製作所¥409税込¥4501個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)53.5自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM14-45
東京発条製作所¥379税込¥4171個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)26.47自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB14-45
東京発条製作所¥479税込¥5271個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)82.35自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45
東京発条製作所¥409税込¥4501個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)7.75自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
オイルシール S14 45 11
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格S144511部品名称オイルシール S14 45 11図解NoGB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.28、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.32、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.28、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.28、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.31、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.25、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.31、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.28、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.31、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.28など
強力ばね TL(軽荷重) TL14-45
東京発条製作所¥409税込¥4501個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)15.12自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
6カクボルト M14X45
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格M14X45部品名称6カクボルト M14X45図解NoBSM-820L-2 センタブーム部品_No.26、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.36、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.19、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.36、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 開閉シリンダ部品_No.19、VSM110-15K 油圧モータ部品_No.19、BSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、BSM-820L-D センタブーム部品_No.36、BSM-1020L センタブーム部品_No.26、BSM-820L センタブーム部品_No.26、CGD-610NR 伝導装置部品_No.4、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.17、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.33など
サラダ容器 バイオカップ プリズム 14-45B リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷シャープでスタイリッシュなプリズム形状。シンプルな絞り形状で側面からもしっかりと食材を魅せられます。サラダやフルーツなどに最適です。本体のみ、蓋・中皿は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)136×136×45質量(g)9.2
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥360税込¥3961パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ハロゲンランプ H8 12V
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥320税込¥3521パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥340税込¥3741パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,083税込¥1,1911パック(5個)当日出荷から4日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,708税込¥2,9791パック(5個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥400税込¥4401パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロピアンスライドレール
ACE(エース)(4件のレビュー)¥909税込¥1,0001セット当日出荷引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。種類スライド形段数2定格荷重(N)196材質(レール)スチール表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥2,798税込¥3,0781パック(5個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ろ紙ホルダー AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
トラクションパッド
STOMPGRIP(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から32日以内出荷STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥380税込¥4181パック(2本)翌々日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
...