「14-4 jst」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
139税込153特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(209件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
669税込736特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(70個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
599税込659特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
289税込318
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(69件のレビュー)
419税込461
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
229税込252
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ Phコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト PHシリーズ PhコネクタJST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm B14B-PH-SM4-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm B14B-PH-SM4-TB (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2極数14シリーズPHRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(10個)
欠品中
最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から33日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形