カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,887)
- 農業機械(1,630)
- 切削工具(1,337)
- バイク部品(1,068)
- 制御機器(1,047)
- パソコン/周辺機器(838)
- 作業工具(744)
- 物流用品(438)
- 作業服(351)
- メカニカル部品(332)
- 空調・照明・電設資材(305)
- 機構部品(292)
- 自動車補修部品(256)
- 測定用品(248)
- 配管・水廻り設備部材(210)
- トラック用品・パーツ(195)
- 船舶用品・漁業資材(187)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
- 電動工具(149)
- 電気材料(140)
- 事務用品(140)
- 溶接用品(139)
- 建築金物(138)
- 店舗什器・備品(134)
- 卓上消耗品(124)
- カー用品(110)
- 家電(103)
- 厨房用品(99)
- 安全標識(98)
- 科学研究・開発用品(97)
- 縫製用品(96)
- FA担当者のオススメ新商品(95)
- 研磨材(81)
- 学童・教育用品(79)
- ポンプ・送風機・電熱機器(73)
- 塗装・養生・内装用品(71)
- バイク純正部品(62)
- 日用品(61)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
- 建材・エクステリア(60)
- 介護用品(60)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 清掃用品(55)
- 空圧工具(52)
- 整備工具・収納(40)
- 印刷用紙/インク/印刷機(40)
- オフィス家具(39)
- エンジン工具(34)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- 鈑金・塗装(32)
- 保管用品(31)
- 医療(28)
- 食品・飲料(27)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- 自転車部品(26)
- 安全用品(25)
- 防犯用品(24)
- 自動車純正部品(21)
- 防災用品(20)
- 農具(20)
- タイヤ・足回り(19)
- バッテリー・電装(18)
- テープ(16)
- 安全保護具(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 塗料(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 洗剤・除去剤(14)
- 安全靴・作業靴(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 梱包用品(12)
- 救急・衛生(12)
- 住設機器(11)
- ヘルスケア(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 接着剤・補修材(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 理美容(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- 手袋(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- トラック純正部品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- マスク(2)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- 大阪魂(2,623)
- BIGM(丸山製作所)(1,261)
- メディアカバーマーケット(592)
- KITO(キトー)(380)
- ホンダ(188)
- 雅(169)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(161)
- Panasonic(パナソニック)(160)
- 三菱電機(144)
- OSG(オーエスジー)(136)
- エスコ(133)
- TRUSCO(112)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(108)
- CKD(103)
- CF POSH(102)
- EKチェーン(101)
- RS PRO(91)
- イスカル(86)
- brembo(86)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「14-4」の検索結果

ラバーシール TRS14-4
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM厚さ(mm)2.4色黒粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ホースジョイントH14×4M
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースニップル H14×4M
SK11¥499税込¥5491個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14.5適合流体空気
ホースニップルH14×4MF
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ホースジョインH14×4FF
SK11¥799税込¥8791個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
STホースJ H14×4M
SK11¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)14
ホースジョインH14×4MF
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
スタバ プレミアムミックス カフェラテ 14gx4個x6
Nestle(ネスレ)¥4,198税込¥4,5341セット(6個)3日以内出荷スターバックスのラテ系メニューをご自宅で簡単に楽しめるプレミアムミックスシリーズです。厳選した100%アラビカ豆のコーヒーと全脂粉乳を使用し、ミルクリッチな味わいを実現。なめらかでクリーミーな味わいが特長のカフェラテです。容量14g×4個(1個あたり)温度常温入数1セット(6個入)
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 14mmx4M
アイビッグ¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)4使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 14mmx4M
アイビッグ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 14mmx4M
アイビッグ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 14mmx4M
アイビッグ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)4使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 14mmx4M
アイビッグ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx4M
アイビッグ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ280長さ(m)4使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 14mmx4M
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)2.3破断荷重(t)14ワイヤー径(Φmm)14
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 14mmx4M
アイビッグ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷『ハッとする程軽くて、柔らかい』 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダ-で3本によっていますので『硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える』非常に軽くて、通常の硬くて、重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。 一度使うとその感覚が『標準に』。用途曲げれない角度で曲げれる。 。通せない穴に通せる。 。他のワイヤと比較にならない程軽くて、柔らかいので、どの用途でも使えます。片シンブル片アイ加工です。クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。種類片シンブル片アイ280長さ(m)4使用荷重(t)1.6破断荷重(t)9.8ワイヤー径(Φmm)14
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
ダイヤル錠
(63件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
キムタオル ポップアップ
日本製紙クレシア(101件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(150枚)当日出荷4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。 加工製造工場、印刷工場、食品工場等仕様4枚重ね材質パルプ100%タイプポップアップ規格RoHS指令シリーズキムタオルRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
...