カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(331)
  • 作業工具(57)
  • 切削工具(55)
  • 制御機器(30)
  • バイク部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 電気材料(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(5)
  • 事務用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-bs」の検索結果

639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BATTERY YTX14-BS   31500HC4726 ホンダ

    BATTERY YTX14-BS 31500HC4726

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • V Series(VV5Q41-14BS) SMC

    V Series(VV5Q41-14BS)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS4)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS2)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014BS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
  • バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済

    LONG
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTX14-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00。ホンダ[HONDA] X-4 SC38。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71A。スズキ[SUZUKI] SV1000S VT54A。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SV。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
  • TV用 液晶保護フィルム AKART Astance AK-TV14BS 14インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム AKART Astance AK-TV14BS 14インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AKART Astance AK-TV14BS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ型特性反射防止 ノングレア
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214BS SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214BS

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(B型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614BS SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614BS

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    20日以内出荷
  • TV用 液晶保護フィルム AKART Astance AK-TV14BS 14インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム AKART Astance AK-TV14BS 14インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AKART Astance AK-TV14BS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • 替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数14/inch刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー

    潤工社(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
  • 2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) AQUA DREAM(アクアドリーム)

    2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。 また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。 (品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)。。 液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。 より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。 数多くの互換品番に対応しています。
    用途バイク用バッテリー
  • 8mm  片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8全長(mm)120質量(g)40
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314BS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314BS)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514BS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514BS)

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614BS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614BS)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
  • 7本組/8-19mm 片目片口スパナ エスコ

    7本組/8-19mm 片目片口スパナ

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)全長(mm)120~215
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214BS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214BS)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(B) FKMシール
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414BS)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
  • シールプーラー エスコ

    シールプーラー

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。
    用途オイル、グリースシールの取り外しにエスコ品番EA514BS全長(mm)310刃幅(mm)85刃の厚さ(mm)3.3
  • 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX214 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX214

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体中真空
  • 6mm  片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    6mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6全長(mm)105
  • 30mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30全長(mm)320質量(g)530
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    5,010税込5,511
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180
...