カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク純正部品(11)
  • 物流用品(10)
  • テープ(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140X140」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用) エスコ140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
140x140x140mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ140x140x140mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
容量(mL)2700仕様ふた付エスコ品番EA508SC-55材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×140(H)関連資料(0.14MB)
380x140x140mm ボードレバー エスコ380x140x140mm ボードレバーエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CE-2材質スチール寸法(mm)300×140×140(H)質量(g)980
直径140x140mm/2.1Lポット(ステンレス製) エスコ直径140x140mm/2.1Lポット(ステンレス製)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)2.1内寸(mm)直径140×140
34x380mm/140x140mm ジャッキベース エスコ34x380mm/140x140mm ジャッキベースエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
140x140x 655mm すくい網(ステンレス製) エスコ140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
フック付き
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-36長さ(mm)(取手)515寸法(mm)(ざる)140×140質量(g)650線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダーエスコ
8,710税込9,581
1個
翌日出荷
吸着力(N)約400エスコ品番EA781BK-11
35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダーエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
吸着力(N)400エスコ品番EA781BK-20
Φ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコΦ140x140mm/2.1L ポット(メモリ付/ステンレス製)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
容量(mL)2100仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-13材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140関連資料(0.12MB)
140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
容量(mL)1900仕様ふた付エスコ品番EA508SC-45材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×95(H)関連資料(0.14MB)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(250枚)
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(250枚)
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC3M(スリーエム)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(250枚)
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
74,980税込82,478特価
1箱(250枚)
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用) 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1箱(250枚)
当日出荷から35日以内出荷
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
12.9CAP(ゼンネジ 大阪魂12.9CAP(ゼンネジ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(250シート)
当日出荷から35日以内出荷
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
ステンCAP(ゼンネジ 大阪魂ステンCAP(ゼンネジ大阪魂
674税込741
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂
2,398税込2,638
1パック(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
SUSボタンCAP(SSS 大阪魂SUSボタンCAP(SSS大阪魂
1,154税込1,269
1個
翌々日出荷
10.9CAP(ゼンネジ 大阪魂10.9CAP(ゼンネジ大阪魂
674税込741
1個
翌々日出荷
ユニクロCAP(ゼンネジ 大阪魂ユニクロCAP(ゼンネジ大阪魂
1,114税込1,225
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂
2,198税込2,418
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
セーフティ・ウォーク タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク タイプB3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(250枚)
当日出荷
切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用
用途階段・スロープ等の滑りやすいところにトラスコ品番108-5079厚さ(mm)0.8ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)140×140主な用途滑り止め用
背面ザグリバー プラス工具背面ザグリバープラス工具
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435~440コーティングノンコート
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)ノーブランド
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランドステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304仕上#400研磨
セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD 3M(スリーエム)セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1箱(250枚)
18日以内出荷から35日以内出荷
ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
153,980税込169,378
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140XSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧デュアルボールベアリングによる長い製品寿命PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHP EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHPEBM PAPST
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 139.6mm幅 139.6mm奥行 50.8mm風量 410m3/h騒音レベル 70dBファン回転速度 6000rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールメーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2.1x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコΦ2.1x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
粒度140エスコ品番EA826VN-8形状
Φ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコΦ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
粒度140エスコ品番EA826VN-7形状
Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコΦ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
粒度140エスコ品番EA826VN-6形状
Φ3.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコΦ3.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
粒度140エスコ品番EA826VN-9形状
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から42日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷