8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 114 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 1.4 W。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 2mm。高さ = 0.75mm。PowerTrenchRデュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench R MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式パネルマウント 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
789 税込868
当日出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
769 税込846
5日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
769 税込846
5日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)70 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
659 税込725
5日以内出荷

スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる
本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載) 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2) オフィスソフトなし
1台
184,800 税込203,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 8.5V●最小ブレークダウン電圧 : 2.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-143●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 4●ピークパルスパワー消費 : 200W●最大ピークパルス電流 : 14A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.1mm●テスト電流 : 50mA●RailClampR●低静電容量TVSダイオードアレイ●SRシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp : 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)●±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ●TVSダイオード内蔵 2 I/Oラインを保護 低静電容量( ;10 pF未満)●高速インターフェイス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
629 税込692
7日以内出荷

関連キーワード