カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,253)
  • メカニカル部品(230)
  • 自動車純正部品(165)
  • 農業機械(143)
  • 制御機器(142)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • バイク部品(56)
  • 自動車補修部品(52)
  • 作業工具(48)
  • 切削工具(45)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 建築金物(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 機構部品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 清掃用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 電動工具(11)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 電気材料(6)
  • 防災用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 保管用品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「15-b-10」の検索結果

関連キーワード
2,523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(49件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
15A31B10 VISHAY15A31B10VISHAY
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)グリーンボルト(黄銅/生地) 大阪魂(+-)グリーンボルト(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
アイテープ(平) 渡辺布帛アイテープ(平)渡辺布帛(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻(10個)
当日出荷から7日以内出荷
肩縫い線、切り替え線、アームホール、ポケット力ぎれ・口ぎれ、ボタンホール口ぎれ、打ち合いエッジ、袖口線、袖口芯、ヘムライン等使用箇所はあらゆる衣料に及び、 美しくすっきりした仕上がりが生まれます。
材質ポリエステル65%・綿35%長さ(m)25接着部の温度(℃)140~160(圧着時間7~10秒)
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒デンカエレクトロン(2件のレビュー)
569税込626
1袋(10m)
当日出荷から6日以内出荷
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA収縮率2:1最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
15A33B10 VISHAY15A33B10VISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(52115)F/バンパサポート トヨタ(52115)F/バンパサポートトヨタ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキンラインフィルター__FINE series PUREラインフィルターフジキン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
(47715)F/キャリパースライドピン ダイハツ(47715)F/キャリパースライドピンダイハツ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
569税込626
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
(52115)F/バンパサポート ダイハツ(52115)F/バンパサポートダイハツ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
リボンロッド両サイド150E-2 ヤマヨリボンロッド両サイド150E-2ヤマヨ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)150仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
チューブフィッティング エスコチューブフィッティングエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
銅管とチャージホースとの接続に用います。密閉回路への冷媒充填時に使用。
適合銅管 1/4”材質本体:スチール 、パッキン:ゴム製接続ねじM10表面処理メッキ仕上げ耐圧(MPa)2.5
VQ Series(VQ210~) SMCVQ Series(VQ210~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
結束バンド用ベース CK コンベックス結束バンド用ベース CKコンベックス
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
ティフィルター_FINE series PUREティーフィルター フジキンティフィルター_FINE series PUREティーフィルターフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)
(11115)シリンダーヘッドGK トヨタ(11115)シリンダーヘッドGKトヨタ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KN ねじ歯車 KANA(片山チエン)KN ねじ歯車KANA(片山チエン)
849税込934
1個
3日以内出荷
種別ねじ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
幅(mm)150質量(g)3080長さ(m)10
蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション蝶番式防振立バンド(10t)昭和コーポレーション
829税込912
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Aタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Aタイプ)カナフジ電工
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
ハト小屋入口の水切り用としてご使用下さい。
V Series(VQ4101) SMCV Series(VQ4101)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
シール方式(1) 弾性体シール
蝶番式防振吊バンド タン付(10t) 昭和コーポレーション蝶番式防振吊バンド タン付(10t)昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質ユニクロメッキ
冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Bタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Bタイプ)カナフジ電工
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
ハト小屋入口の水切り用としてご使用下さい。
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
(3815B)ナット,リヤ アクスル ドライブ シャフト ミツビシ(3815B)ナット,リヤ アクスル ドライブ シャフトミツビシ
429税込472
1個
4日以内出荷
タフレット-L TFL TDT(田野井)タフレット-L TFLTDT(田野井)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
(11115)シリンダヘッド ガスケット トヨタ(11115)シリンダヘッド ガスケットトヨタ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(85315)ウインドシールド ウォッシャ ジャーASSY トヨタ(85315)ウインドシールド ウォッシャ ジャーASSYトヨタ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
(53215)フードロック サポート ダイハツ(53215)フードロック サポートダイハツ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(13715)エキゾースト バルブ トヨタ(13715)エキゾースト バルブトヨタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(52115)フロントバンパサイド サポート RH ダイハツ(52115)フロントバンパサイド サポート RHダイハツ
599税込659
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーションステンレス蝶番式防振立バンド(10t)昭和コーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
919税込1,011
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
...