カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,558)
  • 制御機器(1,118)
  • パソコン/周辺機器(806)
  • 保管用品(803)
  • オフィス家具(771)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(757)
  • バイク純正部品(659)
  • メカニカル部品(574)
  • 物流用品(303)
  • 測定用品(295)
  • 科学研究・開発用品(282)
  • 配管・水廻り設備部材(262)
  • 厨房用品(244)
  • 機構部品(223)
  • バイク部品(197)
  • 作業工具(139)
  • 医療(137)
  • 作業服(119)
  • 船舶用品・漁業資材(111)
  • 電気材料(102)
  • 切削工具(100)
  • 自動車純正部品(97)
  • 照明(96)
  • 研磨材(88)
  • 店舗什器・備品(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(74)
  • 卓上消耗品(70)
  • 農業機械(63)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 事務用品(59)
  • 家電(57)
  • 電動工具(54)
  • 清掃用品(44)
  • 防犯用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 梱包用品(36)
  • 測定関連サービス(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • 防災用品(31)
  • 介護用品(31)
  • カー用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • テープ(30)
  • トラック純正部品(30)
  • 自転車部品(29)
  • 建築金物(28)
  • 安全用品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 塗料(22)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 日用品(20)
  • 住設機器(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 食品・飲料(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 完成車(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農具(5)
  • 空圧工具(5)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • エンジン工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「150 80 15」の検索結果

11,244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.9白(ホワイト93)寸法径Φ165 埋込穴Φ150 埋込深253mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)45時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)46/47/48RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業
8,198税込9,018
1ケース(2個)
翌々日出荷
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー
ビッグバンSSW 日動工業ビッグバンSSW日動工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能です。
付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
万能針押さえ シチズン万能針押さえシチズン
7,698税込8,468
1本
16日以内出荷
腕時計組立時の針の取付に使用します。片面穴サイズ:500/800/1800もう片面の穴サイズ:1000/1200/1500
用途長さ:115mm幅:5.3mm先端幅:2.0mm重量:11g
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ東和制電工業(TOWA)
209,800税込230,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ東和制電工業(TOWA)
329,800税込362,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
シリコン熱伝導シートT-work8000 Shiu Li Technology(旭立科技)シリコン熱伝導シートT-work8000Shiu Li Technology(旭立科技)
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11紫色硬さShore 000 65使用温度(℃)-60~150密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)15(ASTM D5470)圧縮率(%)64(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.52MB)熱抵抗0.074((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンド カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 山型ラックエンドカナフジ電工
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
ラック端末部の山型ラックエンドです。
冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平T型分岐冷媒管ラックカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
水平部のT分岐でご使用下さい。
タイプ分岐:T型
冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(1m) カナフジ電工冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(1m)カナフジ電工
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)カナフジ電工
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=140~195mm CVP-R付属
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)カナフジ電工
74,980税込82,478
1個
翌日出荷
本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=100~140mm CVP-R付属
冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジ カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジカナフジ電工
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック、冷媒管施工後カバーを取付け止水用壁固定フランジ本体周辺、ボルト周辺、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理を行って下さい。
冷媒管ラック本体 水平L型冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平L型冷媒管ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
水平部の90°曲りでご使用下さい。
冷媒管ラック本体 水平45°曲り冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 水平45°曲り冷媒管ラックカナフジ電工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
水平部の45°曲りでご使用下さい。
冷媒管ラック本体 垂直D型(450°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直D型(450°)冷媒管ラックカナフジ電工
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
立下りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラックカナフジ電工
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
立上り直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m) カナフジ電工冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m)カナフジ電工
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(立下り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(立下り)冷媒管ラックカナフジ電工
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
立下りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m) カナフジ電工冷媒管ラック 直線型冷媒管ラック(2m)カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
直線部でご使用下さい。
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)カナフジ電工
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=195~280mm CVP-R付属
冷媒管ラック本体 垂直D型(立下り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直D型(立下り)冷媒管ラックカナフジ電工
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
立下りコーナー部でご使用下さい。
8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII本多電子(HONDEX)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。大きなボタン大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。大きな文字表記大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。操作しやすいボタン配置魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。デプスマッピング?機能 搭載!魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。標準の地図では表現されない海底起伏が描写されると絶好の釣りポイントがより分かりやすくなります※。得られた深度データをもとに海底地形を色分けして表示します。【NEW】2025年4月1日以降出荷分よりデプスマッピング (R)機能の動作可能深度が最大150mから最大300mになりました。※デプスマッピング (R)機能は走行しながら計測した深度をもとに海底地形を推測し表示する機能です。実際の地形とは異なる場合があります。 本体内部に約50時間分記憶可能(※1)(※1):記録距離間隔 約5m、船速 約5knの場合。設定や船速等の条件により記録時間は増減します。最短では約18時間分となります。 1ブロック(約50時間分)×30ブロックを本体内の地図記憶領域に記憶可能。*プロッター画面上に表示できるのは1ブロックのみです。HE-8SIIはGPSアンテナを内蔵しています。※内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます)。高視野角で明るいボンディング液晶画面!表示部ドット数は640×480と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。また、高輝度液晶(1000カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。さらにボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。高性能CPU搭載の採用により、地図描写速度は業界トップクラス!高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地名はもちろん、大きく見やすい日本語表記。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi-デジタルシリーズ。状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。-こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能-おさかなサイズ表示デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。1~99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」のワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。おさかな深度表示おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。同一周波数2画面表示同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。全画面感度調整これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では 画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。ヘディングセンサーHD03の接続が可能!ヘディングセンサーHD03が接続可能です!停船時でも船首方向が把握でき、流し釣りに最適です!【NEW】おさかなの名前(魚種)を登録できる!検索できる!ポイント登録時におさかなの名前(魚種)も登録できる『おさかなデータ機能』を2025年4月1日以降の出荷分に搭載する予定です。登録したおさかなデータを検索することも可能です。
Field to Summit リフレクションライト 富士見産業Field to Summit リフレクションライト富士見産業
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
USBで充電して使うミニライト。アウトドアや夜釣り、早朝・夕方の散歩にピッタリ。USBで充電できるので、とっても軽くて使いやすい。(底面にUSB端子があります)調光ボタンで明るさを調節できる。【ライト】最大115ルーメン/稼働時間=約12時間(フル充電)【ランタン・HIGH】最大350ルーメン/稼働時間=約5時間(フル充電)【ランタン・LOW】最大170ルーメン/稼働時間=約9時間(フル充電)別売りの「リフレクションライト シェード」と「リフレクションライト スタンド」を組み合わせると、ランタンとしても使えます。
材質ABS、PC、スチール、シリコン質量(g)80サイズ(cm)直径3.7×高さ9.7バッテリーリチウムイオンバッテリー使用上の注意商品は防水仕様ではありませんので、雨中・水中では使用しないでください。本体が濡れた場合は速やかに柔らかい布等で拭き取ってください。
Simple Use 簡単キャップオープナー(マグネット付) パール金属Simple Use 簡単キャップオープナー(マグネット付)パール金属
679税込747
1個
翌々日出荷
かたいビンのキャップが軽い力で開けられる!簡単キャップオープナーです。ペットボトルやビンのふたが簡単に開けられます。フリーサイズで、いろいろなサイズに柔軟に対応(大/直径(約)45-70mm、小/直径(約)20-40mm)。マグネット付きなので、冷蔵庫などにピタッと貼れます。使いたいときにすぐ使えて便利です
材質熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)、マグネット質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×15
KO フラットエッジ 18-8深型ボール 口付(目盛付) 仔犬印(本間製作所)KO フラットエッジ 18-8深型ボール 口付(目盛付)仔犬印(本間製作所)
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷
フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎ口が安定し液だれしにくいです。渕がフラットなので、ゴミが溜まりにくく掴みやすい。内面が電解研磨仕上げなので、白色のクリームを泡立てても、クリーム表面が変色しにくい仕上げになります。【フラットエッジ 18-8深型ボールトレー】が蓋としてご使用できます。
材質18-8ステンレス(sus304)容量(L)1.1コード104015140内径×外径×深さ(mm)150×180×80
ツートン「踏みはずしま線」既製品 ライトオーク 600×300×150~180 シモヤマツートン「踏みはずしま線」既製品 ライトオーク 600×300×150~180シモヤマ
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
視認性効果の加工を施した踏み台
材質天然木集成材ライトオーク耐荷重(kg)100寸法(cm)60×30×15~18
ツートン「踏みはずしま線」既製品 ダークオーク 600×300×150~180 シモヤマツートン「踏みはずしま線」既製品 ダークオーク 600×300×150~180シモヤマ
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
視認性効果の加工を施した踏み台
材質天然木集成材ダークオーク耐荷重(kg)100寸法(cm)60×30×15~18
バープレミアム ダイヤカットアイスペール1500 パール金属バープレミアム ダイヤカットアイスペール1500パール金属
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
冷たさが長持ちする真空断熱構造。外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます。すのこ付き。
材質ステンレス鋼、すのこ:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)1500質量(g)603寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル含まず 160×145×155
ラミネーター Calibre 投入幅A3 シルバー フェローズラミネーター Calibre 投入幅A3 シルバーフェローズ
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
・投入幅:325mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~150ミクロン・温度設定:一定・ウォームアップ時間:最短60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバース・ラミネート速度:最速480mm/分※75ミクロンフィルム使用時
仕様フィルム詰まり対策:PTS Plus、マニュアルリバースウォームアップ時間最短60秒ラミネート速度(mm/分)最速480/※75ミクロンフィルム使用時温度設定一定ローラー2本ローラー最大投入幅325mm(A3サイズ対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
個別フォルダー 380X240mm コクヨ個別フォルダー 380X240mmコクヨ
119税込131
1冊
翌々日出荷
幅広いサイズ展開だから、さまざまな収容物にきめ細かく対応できる。
材質板紙(古紙パルプ配合)寸法(mm)380×240(+15)/( )内は山高さグリーン購入法適合
RENOGYポータブル電源 1000 RENOGY JAPANRENOGYポータブル電源 1000RENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
【高い安全性を実現】・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。・本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。・ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。・RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】・EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全・安心に使用することが可能です。・インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。【豊富な出力】ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【SPSモード搭載】SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。【温度上昇に強い構造】ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。その他3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)464×274×294質量(kg)18.6容量41.6V, 24000mAh / 998.4Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0~40(32~104°F) / 推奨:0~55(32~113°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)18.27×10.79×11.57グリーン購入法適合取扱説明書(4.37MB) (4.37MB)
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMCNAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5NSMC
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
・新構造により小型化を実現 全長最大49mm短縮 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)・質量最大27%削減 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)・マニュアルロック開放操作性が向上・耐スパッタ構造 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.7MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)前面取付穴あり
一体形ダウンライト6000軒下用Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ150東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ガラス質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP23幅(Φmm)165光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
...