カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(593)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- Panasonic(パナソニック)(1,781)
- オカムラ(岡村製作所)(1,138)
- ホンダ(690)
- メディアカバーマーケット(513)
- RS PRO(359)
- 三菱電機(275)
- エスコ(212)
- KITO(キトー)(179)
- イトーキ(179)
- Igus(イグス)(169)
- omron(オムロン)(107)
- TRUSCO(94)
- KITZ(キッツ)(92)
- スズキ(83)
- アーテック[学校教材・教育玩具](75)
- マキテック(67)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- VISHAY(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
「150 80 15」の検索結果
特価

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
薄形シリンダ CDQ2A80-15
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-15~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-80
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-80
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150Z
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-150DCMZ-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-150Z
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A80-150DCZ-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-150DCMZ-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150AZ
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-150Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-150Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-15~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-150Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-150Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-150Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-150Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDQ2A80-150DMZ)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB80-150Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-150Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDQ2A80-150DZ)
SMC¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT80-150Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-150Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッションリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF80-150Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-150DCMZ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-150AZ
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D80-150DCMZ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-150DCZ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150BZ
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM80-150)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDQ2B80-50+15DMZ)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-150Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-150JZ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-150Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
...