カテゴリ
- 清掃用品(5)
- 電動工具(5)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ハリケーン(2)
- KSフィルター(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ANEX(1)
- 工進(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ロックペイント(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- スバル(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- KITACO(1)
エコロジープロダクト
「150-1150」の検索結果

マルチトップ クリヤーQR
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781缶(4kg)当日出荷速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー種別標準型色クリア危険等級Ⅱ保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥379~税込¥417~1本4日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)
京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。AVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります。集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです。集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
ホース
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅60×高さ430×奥行60mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)32×39ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150STホース外径(Φmm)46
タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
ルームエアコン
アイリスオーヤマ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
ダストバッグ(粉じん用フィルター)
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水洗いして繰り返し使用できる粉じん・一般ゴミ用のダストバッグタイプのフィルターです。粉じんが捨てやすいです。織り目が細かい生地ですのでバッグに付いた粉じんを落としやすいです。カートリッジフィルターの清掃の手間も省力化できます。水洗いできますが吸水には使用できません用途一般ゴミ・粉じんの捕集、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅400×高さ405×奥行2mm適合本体型式AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150
ポリ袋
京セラインダストリアルツールズ¥899税込¥9891セット(10枚)当日出荷集じん機で集じんしたゴミを袋ごと捨てることが出来るので便利です。10枚入りです用途ゴミの集じん(集じんしたゴミは袋ごと捨てることが可)適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150STサイズ幅650×高さ600×奥行0.04mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST
伸縮ホース
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができてホース蛇腹部分が約2.2mまで伸縮するので取り回しが楽なホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅57×高さ300×奥行57mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)31×44ホース長さ(m)0.5~2.2適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51ホース外径(Φmm)46
ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物タイプL型金具仕上ユニクロメッキ仕上
ホース
京セラインダストリアルツールズ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ2.5mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
MK(丸喜金属本社)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
工具セット メンテナンス用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
電設工具11点セット
ANEX¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷電設作業に便利な工具セットです。用途電設作業、配電盤などのネジ締め作業に付属品ラチェットドライバー(1個)(品番:397-D)、トルクアダプターM3/M3.5/M4/M5/M6(各1個)(品番:ATA-M3、ATA-M3.5、ATA-M4、ATA-M5、ATA-M6)、絶縁+1×100/+1×150/+2×100/+2×150/+2×-6×98(各1個)(品番:AZM-1100、AZM-1150、AZM-2100、AZM-2150、AZM-2698)、ツールポーチ ホワイト(1個)(品番:5139)トラスコ品番538-8109セット内容11点質量(g)424奥行(mm)(ケース)180間口(mm)(ケース)320シャンク径(Φmm)6.35
電工プロキャンバスベルト
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷幅広サポーターとハーネスで荷重を分散し、腰の負担を軽減。ワンタッチバックルで着脱楽々。内側のエアークッションで腰の痛みを軽減用途腰道具吊下げ用ベルト + ハーネス材質ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル、バックル:ポリアセタール寸法(mm)サポーター:150×780、ベルト:50×940~1150
EXTREME-R マフラー
KITACO¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。 ○近接排気音:83db(KF18)/86db(KF12) 〇加速騒音:76db(KF18)/78db(KF12) 〇2010年度加速騒音規制対応 ○JMCA 認定番号:1114006030 ○サイレンサー:ステンレス製 ○エキゾーストパイプ:ステンレス製 ○キャタライザー内蔵 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。 ○オプションマフラーガスケット H-06 70-963-11006 \250 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H