カテゴリ
- 切削工具(364)
- ねじ・ボルト・釘(312)
- 物流用品(278)
- 作業工具(265)
- バイク部品(200)
- 制御機器(168)
- メカニカル部品(162)
- 機構部品(132)
- 農業機械(112)
- 食品・飲料(66)
- 船舶用品・漁業資材(57)
- 鈑金・塗装(57)
- 空調・照明・電設資材(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 測定用品(49)
- パソコン/周辺機器(49)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 電気材料(43)
- 研磨材(34)
- 科学研究・開発用品(32)
- 建築金物(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 厨房用品(26)
- 自動車補修部品(25)
- 学童・教育用品(25)
- カー用品(22)
- 事務用品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 溶接用品(16)
- トラック用品・パーツ(14)
- 清掃用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 電動工具(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 防犯用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 防災用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 家電(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 安全標識(7)
- 作業服(7)
- 縫製用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 日用品(5)
- オフィス家具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 完成車(4)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- トラック純正部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 名入れカレンダー(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(259)
- KITO(キトー)(255)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(78)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- スリーピース(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- PROST's(52)
- OSG(オーエスジー)(46)
- DAYTONA(デイトナ)(42)
- brembo(35)
- エスコ(34)
- TRUSCO(34)
- サンドビック(30)
- KITACO(26)
- 八幡ねじ(26)
- ニッセイ(24)
- スリーハイ(24)
- スバル(23)
- 協和[機構部品](22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「150-12」の検索結果

NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-12 マゼンタ
NEC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
アヲハタ 55 ワイルドブルーベリー 150gx12
アヲハタ¥4,298税込¥4,6421セット(12個)3日以内出荷ワイルドブルーベリーのコクと甘酸っぱさをお楽しみください。その他常温内容量(g)150
DIA JIS規格すきまゲージ150B12
永井ゲージ製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。用途すき間の測定トラスコ品番838-0514セット内容0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼長さ(mm)150形状【リーフ】B質量(g)53枚数12
ECP150PS12
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)8.33定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
キユーピー パン工房 カレー 150gx12
キユーピー¥3,598税込¥3,8861ケース(150g×12個)3日以内出荷野菜のうま味が溶け込んだ、まろやかでコクのあるカレー風味のスプレッドです。ごはんと混ぜてカレーピラフとしてもおいしく召しあがれます。タイプ常温入数1セット(12個入)
アリアケジャパン DS2 ホワイトソース 150gx12
アリアケジャパン¥1,998税込¥2,1581ケース(150g×12個)3日以内出荷牛乳の使用量を増やして、濃厚なミルク感を向上させました。じっくりと炒めた玉ねぎとチキンエキスの旨みで更にコク味をアップいたしました。タイプ常温入数1セット(12個入)
アサヤ ビネガー 熟成ワインビネガー 赤 150mlx12
アサヤ食品¥6,998税込¥7,5581セット(12個)3日以内出荷山梨県産葡萄100%使用し、5年熟成によりまろやかな口当たりと、うまみのある味わいが特徴です。マリネや、カルパッチョ、ドレッシングに最適です。その他常温内容量(mL)150
アヲハタ 55 白桃&グァバ(グレープフルーツ入り) 150gx12
アヲハタ¥4,198税込¥4,5341セット(12個)3日以内出荷熟した桃の風味とグァバの華やかな香りをお楽しみください。その他常温内容量(g)150
アヲハタ 55 3種のフルーツ 150gx12
アヲハタ¥3,898税込¥4,2101セット(12個)3日以内出荷ブドウとイチゴの芳醇な風味とリンゴの食感をお楽しみください。その他常温内容量(g)150
マルホン ごま油屋のラー油 150gx12
竹本油脂¥8,398税込¥9,0701ケース(150g×12個)3日以内出荷ごまの焙煎感と深い旨み、すっきりとした辛さが特徴です。餃子や担々麺、麻婆豆腐、豚汁、うどん、炒め物、お鍋などにお使いください。タイプ常温入数1セット(12個入)
越後製菓 ほくほく豆の玄米ごはん 150gx12
越後製菓¥3,898税込¥4,2101ケース(150g×12個)3日以内出荷新潟県産こしひかりと国産豆類7種を美味しくブレンドしましたタイプ常温入数1セット(12個入)
アサヤ ビネガー 熟成ワインビネガー 白 150mlx12
アサヤ食品¥6,998税込¥7,5581セット(12個)3日以内出荷山梨県産葡萄100%使用し、5年熟成によりまろやかな口当たりと、うまみのある味わいが特徴です。マリネや、カルパッチョ、ドレッシングに最適です。その他常温内容量(mL)150
フンドーダイ シーザーオリーブリーフドレ 150mlx12
フンドーダイ¥6,098税込¥6,5861ケース(150mL×12個)3日以内出荷天草産のオリーブリーフを使用したシーザードレッシングです。つぶつぶチーズの食感と濃厚な味わいを楽しめます。オリーブリーフには美白などの美容効果が期待できるポリフェノールの一種である「オレウロペイン」が含まれています。タイプ常温入数1セット(12個入)
寺岡 寺岡家のたまごにかけるお醤油 150mlx12
寺岡有機醸造¥4,598税込¥4,9661セット(12個)3日以内出荷たまごにぴったり!こだわり醤油。天然醸造しょうゆに、鰹節と北海道日高昆布旨味をブレンドし、隠し味に国産かきのエキスを加えた、まろやかなほんのり甘めのお醤油です。たまごかけごはん、卵焼き、だし巻きたまご等、たまご料理にぴったりです。 たまご以外にも・・そのままで炒め物や煮物に・・・薄めて鍋物やめんつゆに・・・幅広くお使いいただけます。内容量(mL)150(1個あたり)温度常温入数1セット(12個入)
エレキギター弦 EXL150 12st/S.Light 010-046
D'Addario¥17,980税込¥19,7781箱(1セット×10パック)9日以内出荷種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.010-.046
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
スイッチング電源(12V/150W)
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC12.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~12.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)87.5時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
組端子台
東洋技研¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
ネル仕上げバフ
有明鍍研材工業(16件のレビュー)¥759税込¥8351枚当日出荷ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
...