カテゴリ
- 作業工具(54)
- 保管用品(24)
- 測定用品(21)
- 建築金物(15)
- 研磨材(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 梱包用品(12)
- 安全標識(12)
- 物流用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 清掃用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電気材料(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 厨房用品(5)
- 安全保護具(5)
- テープ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- 日用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 農具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panasonic(パナソニック)(3,035)
- 三菱電機(1,692)
- エスコ(1,348)
- TRUSCO(856)
- 大阪魂(834)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(502)
- コガネイ(467)
- ハンマーキャスター(461)
- ノーブランド(442)
- CKD(420)
- EBM(江部松商事)(371)
- ParkerTAIYO(351)
- NACHI(不二越)(348)
- バクマ工業(348)
- Maritime Progress(344)
- NTN(エヌティーエヌ)(309)
- 黒田精工(300)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(298)
- 光(259)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
エコマーク認定(2)
「150MM」の検索結果

ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
包丁 セラミック
(29件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽量なので、女性や高齢者でも楽にご使用頂けます。 非金属のため、錆びず、肉や魚などに金属臭がつきません。 柑橘系の果物でも酸に侵されません。 食器洗でも洗浄可能です。 納品時、先端に安全ガード付き。用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。材質ジルコニアセラミック(刃)、PP(グリップ)全長(mm)272質量(g)81規格食品衛生法適合刃長(mm)154刃厚(mm)0.4背厚(mm)1.8
直尺
(278件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(600件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
フレキホース
(144件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
レジ袋 乳白色
(1272件のレビュー)¥99税込¥1091パック(100枚)当日出荷中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色乳白色タイプ表面エンボス付き
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(259件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
(486件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(100枚)当日出荷厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
(8685件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
オイル処理ボックス
(3473件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
デジタルノギス サムローラー付
(85件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44寸法d(mm)16最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01デプスバー有機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ有
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
(998件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2400
クラフトテープ
(1043件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(50巻)当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
ネットクリーナー
(216件のレビュー)¥89税込¥981パック(5個)当日出荷食器洗いにお買い得な5個入り。寸法(mm)80×150×20材質(スポンジ)ポリウレタン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
(236件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(50枚)当日出荷厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
(174件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(50枚)当日出荷厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバックルコンテナ
(465件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム
(187件のレビュー)¥319税込¥3511巻当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。用途簡易梱包。材質ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
レジ袋 乳白色
(11件のレビュー)¥99税込¥1091パック(100枚)当日出荷中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色乳白色タイプ表面エンボス付き
六角軸ドリル TiNコート
(262件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
ミニストレッチフィルム 20μ
(184件のレビュー)¥409税込¥4501巻当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。用途簡易梱包。材質ポリエチレン
レジ袋 半透明
(386件のレビュー)¥99税込¥1091パック(100枚)当日出荷中身が見えやすい半透明タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色半透明タイプ表面エンボス付き
リピートバンド 耐候タイプ
(38件のレビュー)¥839税込¥9231パック(100本)当日出荷材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
PPバンド 手締め・ストッパー用
(210件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1巻ほか当日出荷国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。用途手締め、ストッパー用種別ストッパー用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.5長さ(m)1000内径(Φmm)150引張強度(N)980以上
ビーカー PP製 取手付
(194件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
研磨パッド #320
(312件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
標準ノギス
(51件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
スモールローラー
(214件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(10本)当日出荷水性・油性兼用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式
(44件のレビュー)¥409税込¥4501パック(100枚)当日出荷取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
ポリエチレン袋 厚さ0.04mm
(87件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100枚)当日出荷厚み0.04mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ ポリエチレン製
(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7