「150ml 瓶」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml 自然暮らし水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml自然暮らし
2,698税込2,968
1個(100g)
4日以内出荷
植物の成長を早めたい、株を大きく太らせたい、さらに美しく健康に育てたい。とことんこだわりたい植物育成ユーザーにおすすめの粉末液体肥料です。スッと溶けてすぐに使える粉末液肥が、植物の成長をサポートします。毎日の水やりにひと手間加えるだけで、あなたの大切な植物に栄養をチャージ。高い水溶性で溶け残りが少なく、速効性&高い効果を求める植物育成ユーザーにおすすめの肥料です。観葉植物や多肉植物、アガベやサボテンから水耕栽培まで、幅広い植物栽培に使える万能タイプです。(添加液肥お試しサイズを併用することで、水耕栽培に最適な溶液になります)添加液肥お試しサイズを使いきってしまった、または野菜など水耕栽培で多量の溶液を使用するという場合は、「水でうすめる添加液肥150ml(単品)」のご利用をおすすめします。窒素、リン酸、カリウム、マグネシウム、微量要素(鉄・銅・亜鉛・モリブデン)をひとつにまとめたオールインワン肥料粉末は水に素早く溶け、栄養を植物へ迅速に補給可能付属のスプーンで計量簡単&希釈の目安量が分かりやすく失敗しない観葉植物、多肉植物、塊根植物、ビカクシダ、草花、花木、果樹、野菜など様々な植物に使える水耕栽培、ハイドロカルチャーにも◎【粉末液肥+添加液肥】シンプル&おしゃれなデザインで植物やインテリアの邪魔をしない水に溶かして使うタイプで経済的【1瓶(100g)で100~200L分】《粉末液肥成分》:チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン「水でうすめる添加液肥 お試しサイズ20ml」が付属!併用することで、水耕栽培やハイドロカルチャーに最適な栽培溶液に《添加液肥成分》:硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%
付属品添加液肥[硝酸態窒素 3% + カルシウム 6%]お試しサイズ20ml付き成分チッソ 9% リンサン 8% カリウム 28% マグネシウム 3.5% マンガン 0.1% ホウソ 0.1%+鉄・銅・亜鉛・モリブデン内容量(g)100
フードモデル 乳類 ミルク哺乳瓶 IWMシリーズ イワイサンプルフードモデル 乳類 ミルク哺乳瓶 IWMシリーズイワイサンプル
4,198税込4,618
1本
15日以内出荷から22日以内出荷
「日本食品標準成分表」に基づく「栄養価表示シール」付。哺乳瓶は、日常でわかりやすく本物の耐熱ガラス製200mLのものを使用しております。食品の持つ正確な特徴・大きさ・量目をつたえることのできる指導ツールです。
材質本体/軟質PVC樹脂、哺乳瓶/耐熱ガラス、哺乳瓶乳首/シリコーンゴム規格哺乳瓶大200mLサイズ
C型投薬瓶 Cシリーズ 馬野化学容器C型投薬瓶 Cシリーズ馬野化学容器
17,980税込19,778
1ケース(150本)
3日以内出荷から5日以内出荷
●キャップが計量コップになる
材質本体/PP(ポリプロピレン)、コップ/PE(ポリエチレン)
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3N TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3NTRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4トラスコ品番685-0719材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)50
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1TRUSCO
80,980税込89,078
1台
当日出荷
1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番685-0718材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)192引出し数1RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)20
無地投薬瓶 150mL 100本入 シンリョウ無地投薬瓶 150mL 100本入シンリョウ
3,708税込4,079
1箱(100本)
10日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×126耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-30
滅菌済 無地投薬瓶 150mL 100本入 シンリョウ滅菌済 無地投薬瓶 150mL 100本入シンリョウ
4,858税込5,344
1箱(100本)
5日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×126耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-37
滅菌済 プリント目盛瓶 青目盛 150mL 100本入 シンリョウ滅菌済 プリント目盛瓶 青目盛 150mL 100本入シンリョウ
6,238税込6,862
1箱(100本)
5日以内出荷
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×41×122耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-23
プリント目盛瓶 青目盛 150mL 100本入 シンリョウプリント目盛瓶 青目盛 150mL 100本入シンリョウ
4,858税込5,344
1箱(100本)
5日以内出荷
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×41×122耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-16
投薬瓶 青目盛 150ml/滅菌 100本入 アズワン投薬瓶 青目盛 150ml/滅菌 100本入アズワン
7,298税込8,028
1箱(100本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-32
投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入 アズワン投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入アズワン
5,998税込6,598
1箱(100本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-25
凍結乾燥瓶用キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶用キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,498税込8,248
1個(1個)
21日以内出荷
凍結乾燥瓶 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1本(1本)
7日以内出荷から30日以内出荷
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
104,990税込115,489
1台(140L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本付属品網棚3枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)76.5温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1500消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[8/8]、(冷蔵+温蔵)340/350庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)858収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約21本 ワイン:約32本
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
114,990税込126,489
1台(155L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本付属品網棚2枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)85温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:155外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1600消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[8/8]、(冷蔵+温蔵)510/530庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)930収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約12本 ワイン:約44本
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケースジェーシーエム
118,990税込130,889
1台(167L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)90温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:167外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1700消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1033収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約21本 ワイン:約44本
分注瓶 スプレー式 サンプラテック分注瓶 スプレー式サンプラテック
249税込274
1個
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
用途適量吐出に。材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)タイプスプレー式危険物の類別非危険物
ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,398税込10,338
1箱(24包×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
培地・バッファー等の保存に便利なディスポーザブルタイプのボトルです。ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニットなどに接続して使用可能です。持ちやすいくぼみが付いています。100,000クラスのクリーンルームで製造しています。
材質本体/PS(USP クラスVI)、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-20~+50ねじ口規格(GL)45
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ 旭製作所吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ旭製作所
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱(20組)
翌々日出荷から10日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(20本)
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明 アズワンねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明アズワン
2,782税込3,060
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP透明ねじ口規格(GL)45
内堀 三杯酢 瓶 150mlx6 内堀醸造内堀 三杯酢 瓶 150mlx6内堀醸造
1,098税込1,186
1セット(150mL×6個)
3日以内出荷
純米酢をベースに北海道利尻産昆布と鹿児島枕崎産かつおの本枯れ節の一番だしを加えて、自然な風味に仕上げました。「たこの酢の物」や「もずく」、「じゃこおろし」はもちろんのこと、ツナやオニオンともよく合います。本格的な和風だしが決め手の三杯酢です。(化学調味料、香料、酸味料は使用していません)
保存環境常温入数1セット(6個入)
フッ素樹脂 PTFE 分解容器 アズワンフッ素樹脂 PTFE 分解容器アズワン
59,900税込65,890
1個
48日以内出荷
オールPTFE製。
FlipTopバイアル Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアルThermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1箱(175個)
63日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶キャップEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
凍結乾燥瓶 ネジ式用 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 ネジ式用EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶です。
PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント EYELA(アイラ/東京理化器械)PFM-凍結乾燥瓶アタッチメントEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,398税込10,338
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
PTFE密閉ボトル アズワンPTFE密閉ボトルアズワン
15,900税込17,490
1個
7日以内出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
3,300税込3,630
1セット(10個)
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-21
角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-16
ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300アズワン品番65-8687-73
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズエスコ
2,550税込2,805
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-26
馬野 B型投薬瓶,B-150,150ml,白 馬野化学容器馬野 B型投薬瓶,B-150,150ml,白馬野化学容器
4,998税込5,498
1箱
4日以内出荷
容量(mL)150
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
340税込374
1個
当日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-20
B型投薬瓶 サンプラテックB型投薬瓶サンプラテック
4,898税込5,388
1組
7日以内出荷から23日以内出荷
目盛付の投薬瓶はフラットな省スペース形状です。滅菌済みもあります。
材質PP/PE
分注瓶 スプレー式 サンプラテック分注瓶 スプレー式サンプラテック
269税込296
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
スプレー式の分注瓶です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート危険物の類別非危険物
散薬瓶 サンプラテック散薬瓶サンプラテック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品表示ラベル1枚材質PC/PMP
ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●コード番号:696-300Aアズワン品番65-8687-80