仕様分離式:あり
奥行(mm)7
シリーズISE
定格電力(W)1
出力電圧(V)15dc
出力電流(mA)67
入力電圧範囲(V)13.5→16.5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - ISEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISEシリーズは、信頼性の高い1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 すべてシングル出力で、動作温度は-40~+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率81 % 基板実装
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)15dc
出力数1
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
関連キーワード