カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1521b」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム系接着剤 TB1521B スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1521Bスリーボンド(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150g)
当日出荷
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。質量(g)180主成分クロロプレン合成ゴムトラスコ品番421-3394主な用途ゴム、金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
合成ゴム系接着剤 1521B スリーボンド合成ゴム系接着剤 1521Bスリーボンド
13,980税込15,378
1缶
5日以内出荷
一液性のため作業性、量産性に優れています。金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好です。粘着維持時間が長いです。
用途各種材料の同種、異種の接着などトラスコ品番553-1359容量(kg)3主成分クロロプレンゴム フェノール樹脂粘度(Pa・s)4.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1521B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1521B)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
ロング シート ブラック | COD. 1521B+1521T UnitGarage (ユニットガレージ)ロング シート ブラック | COD. 1521B+1521TUnitGarage (ユニットガレージ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1100 GS R 1150 GS R 850 GS
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
マグネットポンプ (温水用) 三相電機マグネットポンプ (温水用)三相電機(50件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用粘度範囲(mm2/s)使用液:~30許容押込圧(kPa)100以下
ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質PVC
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル) パーカーハネフィン中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)パーカーハネフィン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ) 三相電機ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ)三相電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
マグネットカップリング構造(シールレス) 液モレを追放。長寿命。 ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa) ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。 堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。
用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路) 不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト相数単相液温範囲(℃)0~90(清水)材質(ケーシング)SCS13材質(フランジ)SCS13許容押込圧(kPa)750以下材質(軸受)カーボン材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
レンズ(R) コーナリング ランプ (85) MAZDA(マツダ)レンズ(R) コーナリング ランプ (85)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
カバーバルブボディー (FS) MAZDA(マツダ)カバーバルブボディー (FS)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。
レンズ ステップランプ (S0) MAZDA(マツダ)レンズ ステップランプ (S0)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(81152)ヘッドランプ リム LH トヨタ(81152)ヘッドランプ リム LHトヨタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(81521)フロント ターンシグナルランプ ユニットASSY LH ダイハツ(81521)フロント ターンシグナルランプ ユニットASSY LHダイハツ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
アルミ柱 エクスタイルアルミ柱エクスタイル
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)幅(mm)500高さ(mm)45質量(kg)5.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500取付方式簡易取付型再生紙使用マーク適合
(81521)F/ターンシグナルランプレンズLH ダイハツ(81521)F/ターンシグナルランプレンズLHダイハツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)アイリスオーヤマ
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【幅120~150cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
材質棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂シルバー耐荷重(kg/段)75キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
シャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみN パナソニックエイジフリー・ライフテックシャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチU型おりたたみNパナソニックエイジフリー・ライフテック
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
ゆったり座れる、ワイドタイプ。やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
仕様完成品材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)5.1加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅50.5×奥行50~58.5×高さ68~78、折りたたみ時:奥行20×高さ88~99、座面:幅47×奥行32.5、座面高:36~46(6段階/2)、肘掛内寸:42.5機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100
(12215)ブッシュ ニッサン(12215)ブッシュニッサン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ソフトプロテクター 日本緑十字社ソフトプロテクター日本緑十字社
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷
材質軟質エンビ
VQ Series(VQZ15~) SMCVQ Series(VQZ15~)SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
I Series(IDF-K4933) SMCI Series(IDF-K4933)SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
フラツプ フロントフエンダ 1B6-F1521-01 YAMAHA(ヤマハ)フラツプ フロントフエンダ 1B6-F1521-01YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1B6-F1521-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
タンクカバー ZZR 1400 BALTIC (06) BAGSTER (バグスター)タンクカバー ZZR 1400 BALTIC (06)BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、1400 (2006-2011)、ZZR 1400 (2011-2011)
HORIZONTAL CYLINDER-PISTON ASSY 12021521B DUCATIHORIZONTAL CYLINDER-PISTON ASSY 12021521BDUCATI
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
RIGHT LOWER FAIRING UNPAINTED 48031521B DUCATIRIGHT LOWER FAIRING UNPAINTED 48031521BDUCATI
85,980税込94,578
1個
31日以内出荷
HOSE-COOLING THERMOSTAT COOLER 80011521B DUCATIHOSE-COOLING THERMOSTAT COOLER 80011521BDUCATI
7,498税込8,248
1個
31日以内出荷
RIGHT LOWER FAIRING RED 48011521BA DUCATIRIGHT LOWER FAIRING RED 48011521BADUCATI
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
RIGHT LOWER FAIRING BLACK DARK 48011521BC DUCATIRIGHT LOWER FAIRING BLACK DARK 48011521BCDUCATI
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
RIGHT LOWER FAIRING YELLOW 48011521BB DUCATIRIGHT LOWER FAIRING YELLOW 48011521BBDUCATI
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
Long シート in sky Yellow 40th/Black | 1521BY-1521T UnitGarage (ユニットガレージ)Long シート in sky Yellow 40th/Black | 1521BY-1521TUnitGarage (ユニットガレージ)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1100 GS R 1150 GS R 850 GS
long シート in sky Yellow 40th/Black R1150R | 1521BY-1556T UnitGarage (ユニットガレージ)long シート in sky Yellow 40th/Black R1150R | 1521BY-1556TUnitGarage (ユニットガレージ)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1150 R
ロング シート ブラック レザー | COD. 1521ブラックLthr+1556T UnitGarage (ユニットガレージ)ロング シート ブラック レザー | COD. 1521ブラックLthr+1556TUnitGarage (ユニットガレージ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1150 R
ロング シート ブラック レザー | COD. 1521ブラックLthr+1521T UnitGarage (ユニットガレージ)ロング シート ブラック レザー | COD. 1521ブラックLthr+1521TUnitGarage (ユニットガレージ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1100 GS R 1150 GS R 850 GS
ロング シート ブラウン レザー | COD. 1521ブラウンLthr+1521T UnitGarage (ユニットガレージ)ロング シート ブラウン レザー | COD. 1521ブラウンLthr+1521TUnitGarage (ユニットガレージ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1100 GS R 1150 GS R 850 GS
ロング シート ブラウン レザー | COD. 1521ブラウンLthr+1556T UnitGarage (ユニットガレージ)ロング シート ブラウン レザー | COD. 1521ブラウンLthr+1556TUnitGarage (ユニットガレージ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R 1150 R
アイビス エコラック96 アイビスアイビス エコラック96アイビス(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン)寸法(mm)240×78×25質量(g)200適合チューブ(mL)1.5~2.0収納数96本