カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 切削工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「152a」の検索結果

350件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vプーリ 152A2 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ 152A2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格152-AX2図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格安全標識(ステッカー) ユニット

    JIS規格安全標識(ステッカー)

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • 軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]

    軽く開けるダブルクリップ エアかる

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
    材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    ¥2,038~税込¥2,242~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • A0152B APEM

    A0152B

    APEM
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 禁煙標識 ユニット

    禁煙標識

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)300×200
  • ヘルベルト(2トーンタイプ) つくし工房

    ヘルベルト(2トーンタイプ)

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊スポンジ+ナイロン寸法(mm)70×320質量(g)33取付方式ヘルメット取付ベルト厚(mm)2
  • CHB-A型コントロールボックス 日東工業

    CHB-A型コントロールボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインスティック ユニット

    サインスティック

    ユニット
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    省スペースに加え、夜間の視認性も発揮します。 人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。 上部には夜間も安心な反射テープを採用しています。
    材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー寸法(mm)Φ320×1000質量(kg)1.2色イエロー/(ウェイト)ブルー取付方式スタンド式本体質量(kg)約1.2(満水時:約8)表示寸法(mm)275×95
  • エアーダスター ノンフロン モノタロウ

    エアーダスター ノンフロン

    モノタロウ(344件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本(350mL×1本)ほか
    当日出荷
    逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
    用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射○
  • シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイト

    シャフト 公差m6 Aタイプ

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から36日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • TC-A型ボックス 日東工業

    TC-A型ボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
    材質ボディ:鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)材質(ボディ)鉄設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応扉形式ねじ止め(カバー式)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 墜落制止用器具使用ステッカー ユニット

    墜落制止用器具使用ステッカー

    ユニット
    ¥549税込¥604
    1組
    当日出荷
    ヘルメットへ貼り付ける墜落制止用器具使用のステッカーです。
    用途工事現場等での使用に。作業者のヘルメットへの貼り付けに最適です。縦(mm)30横(mm)70取付け方法粘着シール表示内容私は墜落制止用器具を使用しますアズワン品番64-8370-37
  • リフィルファイル A5 (リング15mm) レイメイ藤井

    リフィルファイル A5 (リング15mm)

    レイメイ藤井
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    当日出荷
    使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える15mm軽リングのファイル
  • キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ

    キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1冊(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。キャンパスノートの紙で作った折りたためるふせん教科書・プリント・ノートの端のせまいスペースにも貼り足せます両面のドット入り罫線でノートのようにきれいに書けますキレイに折りたためるミシン目入り持ち運びやすい表紙カバー付き
    材質カバー:コートカード紙種類表紙カバー付き枚数20枚紙質上質紙(森林認証紙)グリーン購入法適合
  • B5 レポートパッド メモリ入8mm罫 マルマン

    B5 レポートパッド メモリ入8mm罫

    マルマン
    ¥309税込¥340
    1冊
    当日出荷
    サイズB5罫幅(mm)8罫線U罫
  • ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業

    ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様防塵、防水パッキン付材質ボディ:アルミ色ライトベージュ保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式ねじ止め(カバー式)
  • AM アルミ ポテトスクープ 152-ARN アメリカン・メタルクラフト

    AM アルミ ポテトスクープ 152-ARN

    アメリカン・メタルクラフト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    フライドポテトの袋づめが一定量でスピーディにできます。
  • アルミポテトスクープ右用 SUGICO(スギコ)

    アルミポテトスクープ右用

    SUGICO(スギコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    形状角形幅W×全長(mm)205×232
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • RG ダウンサス シエンタ NSP170G RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス シエンタ NSP170G

    RG(レーシングギア)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業

    CH形ボックス(防塵パッキン付)

    日東工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    材質スチール
  • ソーラージョイントメス ミヤコ

    ソーラージョイントメス

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
    材質黄銅寸法13寸法d(Φmm)14.5
  • チップ(ドリル) NTKカッティングツールズ

    チップ(ドリル)

    NTKカッティングツールズ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • アスピレーター ADVANTEC

    アスピレーター

    ADVANTEC
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌々日出荷
    水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
    材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
  • ソーラージョイントメス ミヤコ

    ソーラージョイントメス

    ミヤコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
    材質黄銅寸法13寸法d(Φmm)16.5
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック200mmロング
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック300mmロング
  • シングルレバー混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    シングルレバー混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様角度調節機能付き泡沫厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック100mmロング
  • セミサイクルポンプ SMD 正和

    セミサイクルポンプ SMD

    正和(2件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
    周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • 64x39x19mm L型連結金具(スチール製) エスコ

    64x39x19mm L型連結金具(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-152A