カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「1530b」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒管ラック用パーツ 親桁違い接続金物 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 親桁違い接続金物カナフジ電工
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
親桁高さのサイズを変える時にご使用下さい。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(58件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージ エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 10個口 一括スイッチ マグネット 雷サージエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
差込口形状【本体】2ピンプラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまでスイッチ○(一括スイッチ)機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×固定方法マグネットによる仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く使用地区日本国内専用適合規格PSE適合保証期間1年間その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)ノイズフィルター×マグネット雷ガード埃防止シャッター
腰当てS ファイテン アクアチタン ボンフォーム腰当てS ファイテン アクアチタンボンフォーム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。 この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。 体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用。
ブラック材質(本体)(側地)ナイロン・ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム質量(g)380タイプ腰当て寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×9×23
ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブACアダプター UNIシリーズユニファイブ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240RoHS指令(10物質対応)対応
QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステムQRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷
液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
ターミナル T-1530 サトーパーツターミナル T-1530サトーパーツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
ネオホースL TOYOX(トヨックス)ネオホースLTOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から11日以内出荷
流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
パステホースL TOYOX(トヨックス)パステホースLTOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニールブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7特性耐キンク性、防藻性
トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースLTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
(1A13)スイッチ,エアー コン MAZDA(マツダ)(1A13)スイッチ,エアー コンMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(1A12)スイッチ,エアー コン MAZDA(マツダ)(1A12)スイッチ,エアー コンMAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
(1A11)スイッチ,エアー コン MAZDA(マツダ)(1A11)スイッチ,エアー コンMAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
(1A10)スイッチ,エアー コン MAZDA(マツダ)(1A10)スイッチ,エアー コンMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ゴムバンド リング SK11ゴムバンド リングSK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
輪状タイプのゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Aヒロセ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
スイッチ,エアーコン MAZDA(マツダ)スイッチ,エアーコンMAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド万能型接着剤一液無溶剤 TB1530スリーボンド
6,098税込6,708
1本(430g)
予約販売
無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ブリーザー (FU) MAZDA(マツダ)ブリーザー (FU)MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
ドラム.ダイレクト (BV) MAZDA(マツダ)ドラム.ダイレクト (BV)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
スイッチェアーコンディショナー (LB) MAZDA(マツダ)スイッチェアーコンディショナー (LB)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スイッチェアーコンディショナー (A0) MAZDA(マツダ)スイッチェアーコンディショナー (A0)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
スイッチ アクセルオフ (ZZ) MAZDA(マツダ)スイッチ アクセルオフ (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トヨライトホース TOYOX(トヨックス)トヨライトホースTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPAトリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付きELPA(23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3コンセント形状2P材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
バルブ標識 開閉札 アルミ反射 日本緑十字社バルブ標識 開閉札 アルミ反射日本緑十字社
659税込725
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)80×68厚さ(mm)1区分バルブ種別開閉札材質アルミベース反射シート貼り穴径(Φmm)5形状標識穴数1質量(g)18取付方式