カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(876)
  • 制御機器(707)
  • 自動車純正部品(106)
  • バイク純正部品(96)
  • 農業機械(21)
  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 介護用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防災用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)

「155k」の検索結果

1,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画用紙155K8切10枚 マルアイ画用紙155K8切10枚マルアイ
319税込351
1パック(10枚)
当日出荷
水彩絵具やクレヨンなどに最適な厚口画用紙です。環境にやさしいエコパルプ(無塩素漂白パルプ)を使用しています。8ツ切りサイズ。
寸法(mm)270×380紙厚(mm)約0.29坪量(g/m2)186.7
ワッシャ プレート(1JL) 90201-155K6 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(1JL) 90201-155K6YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
4日以内出荷
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA155K025RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA155K025RNJKYOCERA AVX
37,980税込41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1.5μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7.5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
PPバンド用シール イチネンSHOKOPPバンド用シールイチネンSHOKO(38件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷
種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,35V dc,3216-18,TAJA155K035RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,35V dc,3216-18,TAJA155K035RNJKYOCERA AVX
659税込725
1袋(10個)
12日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1.5μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)7.5最大動作温度(℃)125
PPバンド Kタイプ(一般手締め用) 積水樹脂PPバンド Kタイプ(一般手締め用)積水樹脂(18件のレビュー)
1セット(5巻)
取扱停止中
セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。種別引締機用PPバンド破断伸度(%)20
スポークセット (A11X155 9722631155K0 ホンダスポークセット (A11X155 9722631155K0ホンダ
129税込142
1個
5日以内出荷
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
ヘルベルトサイン つくし工房ヘルベルトサインつくし工房
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ヘルメット取付材質軟質透明ビニール厚さ(mm)0.3寸法(mm)67×270質量(g)12
リサイクルL型 オルファリサイクルL型オルファ
649税込714
1本
当日出荷
大型カッターの定番である万能L型のグリップに、再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしいリサイクル製品です。グリーン購入法適合商品
規格L型ブラック仕様ネジロック式付属品替刃2枚付材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)全長(mm)150適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)・のこぎり刃(XB67)・金のこ刃(XB138)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
(K155C)ボルト ニッサン(K155C)ボルトニッサン
339税込373
1個
3日以内出荷
熱当番薄型/電池・移報無 Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)質量(g)約100(電池含む)電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)使用温度範囲0℃~+40℃作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)電池寿命約10年設置場所台所RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
イタリアン合皮IDカードケース ネイビー レイメイ藤井イタリアン合皮IDカードケース ネイビーレイメイ藤井(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サイズIDカードグリーン購入法適合
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
ボールバルブ K155 KVKボールバルブ K155KVK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート接続Rc×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ モリテック40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシモリテック(1件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)40
3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ3/4インチ エアーインパクトレンチエスコ(1件のレビュー)
70,500税込77,550
1台
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT関連資料図面(0.03MB)
チタン 寸切り 両面取り M4 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M5大阪魂
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M8大阪魂
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M12大阪魂
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)EFFEX(エフェックス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ
40幅アングル片穴釘穴なし モリテック40幅アングル片穴釘穴なしモリテック
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)40
バルブCOMP. フロート 16155KJ9751 ホンダバルブCOMP. フロート 16155KJ9751ホンダ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
チタン 寸切り 両面取り M6 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M6大阪魂(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M10大阪魂
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
44,400税込48,840
1台
翌日出荷
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155KS-4取扱説明書(0.29MB)
チタン 寸切り 両面取り M3 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M3大阪魂
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM3材質チタンピッチ0.5仕様両平先
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21関連資料図面(0.05MB)取扱説明書(0.95MB)
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
194,000税込213,400
1台
翌日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5関連資料図面(0.15MB)取扱説明書(0.6MB)振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
重圧感のある落ち着いた色合いのフレームで、インテリアのグレードを高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ552カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ウォールナット調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー LowEFFEX(エフェックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
仕様7mm down/7mm forward材質アルミ形状スイッチ穴加工済み内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
スリッパー チェン 52155KT1670 ホンダスリッパー チェン 52155KT1670ホンダ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主な適合純正品番52155-KT1-670
ホットカーペット 木目フローリングタイプ ワタナベ工業ホットカーペット 木目フローリングタイプワタナベ工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔でお手入れ簡単です。
材質表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%電源(V)単相100電源コード(m)1.5
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10% ニチコンNichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10%ニチコン
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
スペースダクト VP25 河村電器産業スペースダクト VP25河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)1.6
...