カテゴリ

  • オフィス家具(12)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「157h-4」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ヘックスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 弁当容器TR フルレンジ 福助工業

    弁当容器TR フルレンジ

    福助工業
    17,980税込19,778
    1箱(450枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPF耐熱温度(℃)130
  • [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ

    [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット(6本)
    翌日出荷
    転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
    仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品
  • DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
  • 排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)

    排水用通気弁 通気番

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
  • ボビンケース(ローテート) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ローテート)

    TOWA JAPAN(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • E惣菜弁当容器 フルレンジ 福助工業

    E惣菜弁当容器 フルレンジ

    福助工業
    18,980税込20,878
    1ケース(50枚×9袋)
    5日以内出荷
    種別本体材質PPF
  • デスク リード平机(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク リード平机(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    55,980税込61,578
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
    グリーン購入法適合
  • デスク US-1 平机(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク US-1 平机(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    83,980税込92,378
    1台
    12日以内出荷
    ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 平机。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
    付属品配線受け2個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装高さ(mm)720機能ワンアクションロック機能、トレーラッチ付、開閉表示付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • デスク リード平机(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク リード平机(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    55,980税込61,578
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    75,980税込83,578
    1台
    12日以内出荷
    スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレー付き平机。US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。センタートレー付き平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~1800mmまでの9サイズをご用意。様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。別売の机上棚にも対応します。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能トレーラッチ付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • デスク US-1 平机(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク US-1 平机(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    82,980税込91,278
    1台
    12日以内出荷
    ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 平机。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
    付属品配線受け2個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能ワンアクションロック機能、トレーラッチ付、開閉表示付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク US-1S 平机(センタートレー付き)(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    75,980税込83,578
    1台
    12日以内出荷
    スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレー付き平机。US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。センタートレー付き平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~1800mmまでの9サイズをご用意。様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。別売の机上棚にも対応します。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能トレーラッチ付外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • エグゼクティブチェアRー1<配送時組立サービス付> イトーキ

    エグゼクティブチェアRー1<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    399,800税込439,780
    1台
    21日以内出荷から23日以内出荷
    エグゼクティブチェアRー1 座面が前・後部に2分割されており、背と座の後部が一体でロッキングする「セパレートロッキング」機構付きのチェア。木部と組合せたデザインは、さらにワンランク上の高級感を味わえます。
    用途エグゼクティブチェア R-1タイプ肘掛あり
  • アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1500 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1500 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    65,980税込72,578
    1個
    23日以内出荷
    幅(mm)1235質量(kg)6.4高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
  • アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1500 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1500 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    64,980税込71,478
    1個
    23日以内出荷
    幅(mm)1498質量(kg)10高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1500 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1500 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷
    幅(mm)32質量(kg)10高さ(mm)720奥行(mm)1498サービス分類組立・設置・取付
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-157 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-157

    ナブテスコサービス
    999,800税込1,099,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比157出力(kW)7.034種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])13許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W1500用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上H320 W1500用 (布地C)<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    73,980税込81,378
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1498材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)8高さ(mm)720奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W1500<配送時組立サービス付> イトーキ

    アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W1500<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    69,980税込76,978
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1498材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)13.1高さ(mm)720奥行(mm)32材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    105日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80