カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 完成車(7)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1590c」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1590C HAMMOND

    1590C

    HAMMOND
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C

    HAMMOND
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 56.5 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1590C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1590C)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1590磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • アルミバルブ開閉札 四角 日本緑十字社

    アルミバルブ開閉札 四角

    日本緑十字社
    679税込747
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
    穴径(Φmm)5穴数1仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1寸法(mm)80×80質量(g)19取付方式
  • 既成テーブルクロス 明和グラビア

    既成テーブルクロス

    明和グラビア(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    テーブルの傷保護に最適。 透明なのでお部屋の雰囲気を損ねない。
    用途テーブルクロス材質塩化ビニル樹脂透明
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • 1590CBK HAMMOND

    1590CBK

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
  • オフィスデスク 角型 キャスター付 TOKIO(藤沢工業)

    オフィスデスク 角型 キャスター付

    TOKIO(藤沢工業)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。
    付属品配線穴あり材質天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト)高さ(mm)720キャスターナイロン双輪キャスターキャスター径(Φmm)50なし材質(天板)低圧メラミン化粧板、パーティクルボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)18材質(脚部)フレーム:15×40mmスチールパイプ粉体塗装、脚:Φ31.8スチールパイプ粉末塗装天板形状長方形アジャスターあり/調整幅:約10mm色(脚部)ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0050ブレーキ/ストッパーあり脚の種類4本脚幕板なし
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:52.5 mm, 奥行き:120 mm 1590CFL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:52.5 mm, 奥行き:120 mm 1590CFL

    HAMMOND
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 52.5 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 120 x 94 x 52.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 305g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBワゴン・キャスター付 タテヤマアドバンス

    FBワゴン・キャスター付

    タテヤマアドバンス
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    オープンタイプキャスター付き。 特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。 様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。
    材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ 支柱:アルミ/電解着色ホワイト耐荷重(kg)100呼び寸法H(mm)900
  • システム平台 四方はめころしタイプキャスター付き タテヤマアドバンス

    システム平台 四方はめころしタイプキャスター付き

    タテヤマアドバンス
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。 様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。
    材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装、ランカン:スチール/クロムメッキ、支柱:アルミ/電解着色ホワイト耐荷重(kg)100キャスター径(Φmm)50(W3/8ねじ)呼び寸法H(mm)900
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:120 mm 1590CE HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:120 mm 1590CE

    HAMMOND
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 65 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 120 x 100 x 65mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 300g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (79015)シートNO.1 クッション パッド トヨタ

    (79015)シートNO.1 クッション パッド

    トヨタ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 作業台 キャスター付き 両面式 ナビス(アズワン)

    作業台 キャスター付き 両面式

    ナビス(アズワン)
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    移動や掃除に便利なキャスター付き。 キャスター付きで清掃や移動に便利です。 用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。 天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
    仕様両面式材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)317×365×100
  • 1590CFL HAMMOND

    1590CFL

    HAMMOND
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK

    HAMMOND
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 308g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン

    排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ

    ダイケン
    47,980税込52,778
    1セット
    5日以内出荷から11日以内出荷
    [施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
    材質ステンレスタイプバー材:ローレット
  • 1590CFLBK HAMMOND

    1590CFLBK

    HAMMOND
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (63315)ルーフ ヘッドライニング NO.5 トヨタ

    (63315)ルーフ ヘッドライニング NO.5

    トヨタ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • ディスプレイスタンド ナイキ

    ディスプレイスタンド

    ナイキ
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。収納式の転倒防止装置が付いています。
    幅(mm)1000高さ(mm)1726/1826/1926奥行(mm)750耐荷重(kg)80適合サイズ画面:86V型以下グリーン購入法適合
  • 会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) ナイキ

    会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型)

    ナイキ
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷から36日以内出荷
    カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
    用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26
  • 中量ラックGSN型用側面パネル 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型用側面パネル

    扶桑金属工業
    10,980税込12,078
    1枚
    10日以内出荷
    中量ラックGSN型用側面パネルです。
    アイボリーグリーン購入法適合
  • 作業台 引出し付 両面式 ナビス(アズワン)

    作業台 引出し付 両面式

    ナビス(アズワン)
    269,800税込296,780
    1台
    15日以内出荷
    引出し&キャスター付きで使いやすい。 キャスター付きで清掃や移動に便利です。 天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
    仕様両面式材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)材質(キャスター)ゴム製キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)300×425×125
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    71,786税込78,965特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース  F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431FUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    82,003税込90,203
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431GUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    81,933税込90,126
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • 気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット 明和グラビア

    気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット

    明和グラビア
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。
    用途テーブルマット材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1クリア横幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
  • スロツトルワイヤー 三菱

    スロツトルワイヤー

    三菱
    909税込1,000
    1個
    14日以内出荷
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    470,413税込517,454
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    122,259税込134,485
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    70,795税込77,875
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    132,140税込145,354
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F471TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F471TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    70,707税込77,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F471TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F471TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    70,759税込77,835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    54,269税込59,696
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油