カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(1)

「15910-80002」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チョークケーブル 復刻版 NTB

    チョークケーブル 復刻版

    NTB(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    種別チョークケーブル 復刻版メーカーホンダパーツNo.17950-GB2-711主な適合車種シャリーCF50
  • クラッチカバー キャリー 85- アイシン精機

    クラッチカバー キャリー 85-

    アイシン精機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番22100-85200・22100-77020・22100-75122・22100-85120・22100-75121・22100-75120・22100-85100・22100-77021適合メーカーSUZUKI
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • チョークケーブルAssy KITACO

    チョークケーブルAssy

    KITACO(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キタコ製キャブレターの補修パーツです。
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • アクセルワイヤー(M) KITACO

    アクセルワイヤー(M)

    KITACO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • 耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴムを使用した2層構造
    耐油温度(℃)100