耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1262
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1262
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
関連キーワード