181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別VCTFK 使用場所屋内 芯数2 電線太さ(mm2)2.0 最大消費電力(W)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
プラグ形状スイング 機能二重被ふく 定格容量(W)1500 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格電気用品安全法:PSE適合 適合地域日本国内 定格電力(W)1500以下
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40 機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)40、(インナー)10 プラグ形状ストレート コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ ブラック 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能二重被覆 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格125V 15A 1500W 差込口1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
エコ商品
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし 適合規格PSE 口数1個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状2P 12A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 2芯 使用場所屋外 定格電力(W)1200 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。 電流(A)15迄 電圧(V)125迄 出力(W)1500迄 電線仕様-芯数2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイカツ延長コード
定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)47×145×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数4 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし 適合規格PSE 口数1個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2P 差込口形状2P 雷ガードなし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふくコード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5(コード部分及びプラグ部分を除く) 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 仕様保護被ふくコード スイッチ× 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)43×110×23 ホワイト 材質(本体)ABS UL94-VO 極数AC2極 定格AC100V/15A/1500W コンセント個数3 機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネット 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません) ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし スイッチなし フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 アース端子× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい3口角型タップ。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)0.35 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)0.2 電流(A)15 コンセント個数3ツ口 容量(W)1500 電線仕様-種別VCT1.25×2芯 電線仕様-芯数2
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 極数(P)2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)