種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
エスコ品番EA940BL-1
1個
特価
¥899
税込¥989
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-12
形状平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
種別コンセント
色ブラック
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P 15A 250V
定格電流(A)15
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。
歯付ワッシャー(戻り止め)。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。
座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)58
寸法a(Φmm)44
寸法B(mm)105
寸法C(Φmm)12~14
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2
トラスコ品番409-5995
形状平刃
質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状平刃
種類プラグ
極数3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82
定格容量(A)15(250V)
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番409-6061
端子ねじM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
プラグ形状接地2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。
極数3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
種別コンセント
色ブラック
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P 15A 250V
定格電流(A)15
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2
結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付
適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 15A 250V
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
5日以内出荷
プラグ形状2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
プラグ形状2P 15A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント形状接地2P 15A 250V
アズワン品番64-9694-26
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 15A 250V
アズワン品番64-9692-77
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
エース端子方式 巻締め・圧着端子可能。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 250V
アズワン品番64-9692-11
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント形状接地3P 15A 250V
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 250V
1個
¥649
税込¥714
9日以内出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1箱(10個)
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 250V
適合電線Φ2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 250V
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BD-1
関連資料図面(0.16MB)
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ