146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン 材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm)15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 寸法H(mm)35 規格JIS 寸法A(mm)30 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)22 流体温度(℃)0~50 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可) 材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM) 適合2100、2101、2102 寸法H(mm)87 寸法B(mm)17.5 寸法W(mm)90 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法E(ねじ寸)20A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出 アズワン品番67-6474-66
1個
11,980 税込13,178
欠品中

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステムディスク:PTFE サイズ15A 材質(本体)SUS316L 接続フェルール Oリングシリコン
1個
42,880 税込47,168
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバーコックキャップ
手元で散布、停止ができます。
仕様背負10A・15A・GS101B・102B
1個
199 税込219
9日以内出荷

関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.95MB) 図解NoTSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.33、MS200EA-H キャブレタ部品_No.15、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.33、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルコックパッキン_No.39、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.33、MKW10G キャブレタ部品_No.15、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フューエルコックパッキン_No.16、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.33、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フューエルコックパッキン_No.39
1個
169 税込186
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバーコックキャップ
手元で散布、停止ができます。
部品名称レバーコツクキヤツプ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 図解No背負い10A型部品_No.35、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.66、セオイ15Aガタ 本体部品_No.34
1個
156 税込172
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバーコック1シキ
備考35フクム 部品名称レバーコツク1シキ 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.19、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.57、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.57、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、GS101B 付属品部品 レバーコック1シキ_No.5、背負い10A型部品_No.23、MH15AP 本体部品_No.19、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.19
1個
589 税込648
7日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷



接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続外ネジ×ドレン口 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体)PFA 接続R 分類ドレンコック 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1739 形状アングル 質量(g)140 寸法A(mm)99 寸法B(mm)53 ハンドル形状レバー式 アズワン品番61-3536-09
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

塩害に強い砲金製のコック式筒先ノズルです。口径15Aの手元コック付きなので船舶用に使用される海水吸込口やボイラー等の機器掃除に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用 材質砲金製
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1個
36,498 税込40,148
6日以内出荷

手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100 適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじG1/4(8.5)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷



流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質BS 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有 使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体) バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)サキコッククミタテ
備考6フクムカネダS 規格G1/4KC 部品名称サキコツククミタテ 関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.29MB) 図解NoBIG-Mカタカケ9ガタ 付属品部品_No.3、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.22、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.17、MHD18A 本体部品_No.29、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.24、GS10EM 付属品部品 サキコッククミタテ_No.10、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.24、JH15D 本体部品_No.43、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MHD13A 本体部品_No.29、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1など
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷