39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製 寸法A(mm)35 寸法B(mm)14 ねじサイズM5×20
1袋(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
1箱(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
659 税込725
当日出荷

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1~15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8 タイプ振り子無し 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ 許容静荷重60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20 表面処理電気亜鉛めっき
1箱(20個)
3,998 税込4,398
当日出荷

電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
619 税込681
翌々日出荷

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合がいし:小ノップ 寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20
1箱(20個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1箱(10組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径) 全長400 寸法20 厚さ1.4 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1箱(20本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ネグロス電工組立アングル架台
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4821種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。 盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。 附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)