オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
有機溶媒に使用可能で透明な材質です。
耐薬品性については、使用条件により異なります。
材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/HDPE
容量(mL)15
構造(キャップ)ダブルシールキャップ構造
目盛先端部分のみ0.1ml刻みの目盛り付き(成形目盛)
寸法(Φ×mm)23×118.9
許容遠心力(G)2500
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
Eppendorf Conical Tube 15 mL および50 mL がEppendorfチューブの容量範囲を広げます。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理を確実に行えます。
細胞培養、細胞生物学実験、微生物学や分子生物学の実験室におけるサンプル調製の最適な解決法です。
用途細胞培養アプリケーションに便利で安全
微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製
大容量サンプル及び溶液の保管
マスターミックスおよびバッファーの調製
動作温度(℃)-86~100
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)HDPE製
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
タイプエッペンドルフ用
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
滅菌未滅菌
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質PP
96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
アズワン品番65-3831-85
1個(2本)
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
セット内容:培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
1式(3セット)
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
96ウェル エレベートスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:135mm●先端部径:12mm●軸径:5mm●材質(先端部/軸部):PCTFE●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
アズワン品番65-3831-79
1個(2本)
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:135mm●先端部径:12mm●軸径:5mm●材質(先端部/軸部):PCTFE●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
アズワン品番65-3831-78
1個(2本)
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
容量(mL)10
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)100
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16
丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちら
アズワン品番65-3845-20
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
48日以内出荷
15mL用と50mL用のラックを付け替えて使用できます。
丈夫なPP(ポリプロピレン)製で繰り返し凍結保存用に使用できます
グリッドには番号が印字されており、試料管理が容易です。
箱の中を氷で満たしてアイスバケツとして利用可能です。
材質PP
穴径(Φmm)15mL用/18、50mL用/31
使用温度範囲(℃)-80~121
適合チューブ(収納数)15mL(16本)、50mL(9本)
外寸法(mm)125×125×129
アズワン品番4-3494-01
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合チューブ(mL)1.5
ブロック寸法(mm)70×60×45H
穴数15
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ベントキャップに0.22μmの疎水性膜を採用
読みやすい黒色目盛り
大きな白いマーキングエリア
15mLバイオリアクションチューブ用ベントキャップのみ
仕様●サイズ(D×W×H):22×22×10mm
アズワン品番68-1903-47
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
仕様y線滅菌済
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度21278RCF
容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)130×250×51
立て数(列)50本(5×10列)
アズワン品番2-4127-01
1個
¥1,436
税込¥1,580
当日出荷
コニカルチューブ 15/50 mL 遮光タイプ。▼密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。▼回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。▼最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。内部の液量を目視確認できる遮光性チューブ。▼光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ。▼エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約 550 nm 以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。▼チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高精度なピペッティングが可能になります。
仕様サイズ:15mL 長さ:121mm 直径:17mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(50本×4袋) 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 遮光性 ライトプロテクション 紫外線カット 550nm以下の波長の光を遮光
アズワン品番63-8462-29
1式(200本)
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
仕様ミックスメイト用
アズワン品番63-8461-67
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。
仕様容量:15mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ 高さ:121mm 外径:17mmΦ 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 最大遠心力:19,500×g1) 1)テスト条件:Eppendorf Centrifuge 5810 R内のローターFA-45-6-30(15mLチュープ用に適切な遠心分離アダプターを使用)、サンプル:塩水(濃度:1.0 g/mL)、制御遠心分離温度:25℃、遠心分離時間:90 min Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:500本(20ラック×25本) ラック入 アプリケーション 細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製
アズワン品番63-8461-27
1式(500本)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本
品名TS-7C用バケット
遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。
サービス分類レンタル
96well シーケンサー(ABI 3100)対応。各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付。未滅菌。※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL
アズワン品番65-3846-55
1個(2本)
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
オートクレーブ可
適合チューブ(mL)5.0mL/1.5
本数12本用
色-
1組
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
素早いろ過、および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去
タンパク質や核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PTFE
最高操作温度(℃)50
有効ろ過面積(cm2)0.8
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77
ホールドアップ容量(μL)10以下
遠心力(xg)5000
最大初期サンプル容量(mL)2
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。リアルタイムPCR。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL
アズワン品番65-3838-18
1個(4本)
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ