カテゴリ

  • 農業機械(1,294)
  • 油圧機器・油圧ホース(203)
  • 制御機器(202)
  • FA担当者のオススメ新商品(200)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク部品(31)
  • 測定用品(29)
  • 切削工具(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 防災用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ms」の検索結果

関連キーワード
2,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフェンダーキット MT-BFF015MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-BFF015MSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BFF015MS販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Black, Red, Blue & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
マヂックステッカー(床用) マサル工業マヂックステッカー(床用)マサル工業(11件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)中部高圧ホース(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
[EA315MS-1・-2用] 刷毛 エスコ[EA315MS-1・-2用] 刷毛エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
EA315MS-1、(旧)-2、-2A用替刷毛
エスコ品番EA315MS-11
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
389税込428
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
519税込571特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)中部高圧ホース
14,980税込16,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(5個)
当日出荷
バンド幅(mm)13材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914
部品 アングルサンダー SI-2008EX-3 SHINANO(信濃機販)部品 アングルサンダー SI-2008EX-3SHINANO(信濃機販)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.66MB)1台使用個数1
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEEPクリップ スチール(亜鉛コート処理)JUBILEE
3,898税込4,288
1袋(20個)
当日出荷
スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
高台和皿(青磁) スリーライン高台和皿(青磁)スリーライン
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
海の幸、山の幸を盛り付けてください。重さは陶器の約1/3。取り扱いに大変便利な高台シリーズ。
用途外食・ホテル材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)3/8サイズニップル付高圧洗浄ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
MDBA プラグ イハラサイエンスMDBA プラグイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
MDUA ユニオン イハラサイエンスMDUA ユニオンイハラサイエンス
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
EPDM スポンジ丸紐 TRUSCOEPDM スポンジ丸紐TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
MDCA キャップ イハラサイエンスMDCA キャップイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質SUS316形状キャップシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
MDNAナット イハラサイエンスMDNAナットイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ナットシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
MDLA ユニオンエルボ イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
6,198税込6,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.87MB)1台使用個数1
MDTA ユニオンティー イハラサイエンスMDTA ユニオンティーイハラサイエンス
8,898税込9,788
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状ティー
MDSU 隔壁ユニオン イハラサイエンスMDSU 隔壁ユニオンイハラサイエンス
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状隔壁ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
スライドスイッチ オーム電機スライドスイッチオーム電機
629税込692
1個
3日以内出荷
1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)1/4サイズニップル付高圧洗浄ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)13.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅 タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅タジマツール(TJMデザイン)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
ギア式直管ベンダーセット イチネンTASCOギア式直管ベンダーセットイチネンTASCO
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷
楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4高さ(mm)(三脚)550~790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300曲げ角度(最大)180°差込角(inch)1/2曲げ半径(mm)R=4D適合管(銅管)1/2H
コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から9日以内出荷
オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
ビクター生爪(スクロール用) IZSビクター生爪(スクロール用)IZS
22,980税込25,278
1セット(3個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C
MDUR 径違いユニオン イハラサイエンスMDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状径違ユニオン
スパイラルチューブ MCOスパイラルチューブMCO
589税込648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
材質ポリエチレンクリア長さ(m)1.5
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンターメガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm東京パーツセンター
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
BEET リバーシブル エチケットマスク Type2 BEETBEET リバーシブル エチケットマスク Type2BEET
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
裏表使用できるリバーシブルマスクです。 ドライTシャツにも使われている素材ですので、夏場の蒸れにも快適にご使用いただけます。 何回もの洗濯にも耐えれるように、サイドのゴムの長さ調整ができるようになっています。 飛沫防止の観点から、不織布マスクの上に重ねてのご使用を推奨いたします。
Type2
BEET エチケットマスク Type1 BEETBEET エチケットマスク Type1BEET
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
表面は2010年のBEETレーシング車両(NinjaZX-10R)のカラーリングをイメージ。 裏面は同じデザインで、モノトーンのシックな色合いとしています。 ドライTシャツにも使われている素材ですので、夏場の蒸れにも快適にご使用いただけます。 何回もの洗濯にも耐えれるように、サイドのゴムの長さ調整ができるようになっています。 飛沫防止の観点から、不織布マスクの上に重ねてのご使用を推奨いたします。
Type1
300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン300エイプハンガー3型ハンドルkitハリケーン
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:400金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1-800TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から46日以内出荷
定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32タイプ貯湯式機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工スーパーすべりネジ MSKシリーズオザック精工(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から11日以内出荷
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から66日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32グリーン購入法適合
関連キーワード
...