カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • バイク部品(63)
  • 農業機械(56)
  • 物流用品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 電気材料(36)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 作業工具(26)
  • メカニカル部品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 切削工具(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 機構部品(12)
  • 清掃用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 梱包用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15sb」の検索結果

598件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (RA5)シリコンダイオード 15SB-40 スバル

    (RA5)シリコンダイオード 15SB-40

    スバル
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (RA5)シリコンダイオード 15SB-40R スバル

    (RA5)シリコンダイオード 15SB-40R

    スバル
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
  • ベルク バケツ 本体 リス
    グレー
    ブルー

    ベルク バケツ 本体

    リス(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ベルク バケツ 蓋 リス
    グレー
    ブルー

    ベルク バケツ 蓋

    リス(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蓋を本体に重ねてひねる事で簡単にロック可能。
    用途ベルク22SB本体B色に適合する蓋。材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックパネル駆動方式VA
  • GA-15Sセット品 TMEHジャパン

    GA-15Sセット品

    TMEHジャパン(17件のレビュー)
    ¥416税込¥458
    1セット
    当日出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)90適合パイプ呼び径(Φmm)28
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • SB15 シンプソン

    SB15

    シンプソン
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    SG規格
  • シールド(SB15用) シンプソン

    シールド(SB15用)

    シンプソン
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • (90215)ナット ホンダ

    (90215)ナット

    ホンダ(21件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AC電源ケーブル 極細ストレートタイプ ACP-15S-BK アイネックス

    AC電源ケーブル 極細ストレートタイプ ACP-15S-BK

    アイネックス
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    標準より細く軟らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状3P メス - 2P オス変換タイプメス - オス
  • SB15 シンプソン

    SB15

    シンプソン
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    SG規格
  • スパイラルGホース タカギ

    スパイラルGホース

    タカギ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
    適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン4種類シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
  • 【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証 アイリスオーヤマ

    【セットでお得】液晶ディスプレイ2台セット 3年保証

    アイリスオーヤマ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    【ボリュームディスカウント】【2台セット】【スピーカー付き】【3年保証】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
    付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • デジタル温湿度計 はくでん

    デジタル温湿度計

    はくでん(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    測定温度範囲:-50~70℃。ケーブル長は1.5mのため、様々な用途で使用頂けます。
    質量(g)約30ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)48×30×16精度温度: ±1% 湿度: ±5%温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)温度: 1 湿度: 1%湿度測定範囲(%)10~99 RH電池LR44ボタン電池×2(別売)
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • シールド(SB15用) シンプソン

    シールド(SB15用)

    シンプソン
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    用途クリアとライトスモークの中間程度の濃度となります
  • ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・ショートL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • フリクションWaaiボールペン パイロット

    フリクションWaaiボールペン

    パイロット
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    こすると消える、だから気軽に楽しく書けるフリクション。”おしゃれにひとくせ。” をコンセプトにした8色をご用意しました。日常使いしやすく、アクセントカラーにもなるため、垢抜けた印象の紙面を簡単に作ることができます。
    方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • ベルク バケツ 本体 リス

    ベルク バケツ 本体

    リス
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(60個)
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形色ブルー耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    レッド

    発泡スチレンボード A1サイズ

    アクリサンデー
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
  • 圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢

    圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)

    フジ矢
    ¥8,798税込¥9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20色ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
  • シールド(SB15用) シンプソン

    シールド(SB15用)

    シンプソン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
  • GLMシリーズコンテナ セキスイ

    GLMシリーズコンテナ

    セキスイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンフタなし
  • サラサクリップ 0.5 デコシャインカラー ゼブラ

    サラサクリップ 0.5 デコシャインカラー

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    黒紙&写真にも書けるキラキラインクが輝く、デコシャインカラー
    シリーズサラサ方式ノック式ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料色(軸)ブラック
  • 端子台(CTシリーズ) 東洋技研

    端子台(CTシリーズ)

    東洋技研
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
  • 【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット

    アイリスオーヤマ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
    付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)色ブラック定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアアーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

    岩田製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業
    ブラック
    シルバー
    レッド

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ダイカストモダンつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25取付部めねじ
  • ベルクシリーズ バケツ(本体) リス

    ベルクシリーズ バケツ(本体)

    リス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全

    静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ

    ミドリ安全
    ¥10,980税込¥12,078
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
    形状ローカット色ブラック規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA A種足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 QL-15S-NVシリーズ ミドリ安全
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 QL-15S-NVシリーズ

    ミドリ安全
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
    規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能制電、耐滑、軽量標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコ

    ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

    エスコ
    ¥64,300税込¥70,730
    1台
    当日出荷
    ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m