カテゴリ

  • 物流用品(105)
  • メカニカル部品(29)
  • 農業機械(29)
  • 自転車部品(13)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15t28」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40間仕切用ランナーN 岡田装飾金物

    D40間仕切用ランナーN

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
  • T型コンテナ セキスイ

    T型コンテナ

    セキスイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    スタッキング(積み重ね)できます 高さ違いのT14、15、28、40およびT20-2とも嵌合します
    トラスコ品番136-7126コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CS-HG50-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG50-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

    SHIMANO(シマノ)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • T型コンテナ底面強化タイプ セキスイ

    T型コンテナ底面強化タイプ

    セキスイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
    トラスコ品番836-2550材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.46フタなし適合カード差しTS外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)3602018年トラスコ掲載ページ8 0773コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)131有効内寸法・幅(mm)414
  • CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)

    CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

    SHIMANO(シマノ)
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
  • レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 LL-15シリーズ

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
    用途通路等仕様-付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
  • CS-M8000 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T SHIMANO(シマノ)

    CS-M8000 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
  • レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 CLシリーズ

    ミネベアショウワ(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
    取付扉厚(mm)34~37仕様6本ピンシリンダー付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40
  • T型コンテナ用 蓋 セキスイ

    T型コンテナ用 蓋

    セキスイ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28先端形状トルクス
  • PPカバー 17cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 17cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)177×21適合品番A28(クリア不可)、A94、GC30(クリア不可)、J9、JP15、JT15、T41電子レンジ×食器洗浄機
  • 電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット StarTech.com

    電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、磁気作業用パッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミシルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
  • 8S HG カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    8S HG カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS15 スプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    64,100税込70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    勝手右勝手
  • SAフリーサイズボックスキャリー TKG

    SAフリーサイズボックスキャリー

    TKG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
    材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
    勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
  • タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10形

    三ツ星ベルト
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)10歯形T10
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 組立端子台 T15S 国際電業

    組立端子台 T15S

    国際電業
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40
  • 大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×15~50
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    勝手左勝手クランプシステムダブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 正面打・15~30mm出

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様スライド式分類吊金具(ステンレス)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.5×28×15~50
  • 工具セット Ice Toolz

    工具セット

    Ice Toolz
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    セット商品数16セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65
  • ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T SHIMANO(シマノ)

    ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    11-36T 11スピードカセットスプロケットは、327%のワイドなギアレンジを誇ります。平地でのスプリントから、急勾配のヒルクライムまで、あらゆるシチュエーションで理想のギア比を選べます。2x11スピードのシマノロードシステムとシームレスに連携し、ロードサイクリストに最適なギアレンジと精度を提供します。HYPERGLIDEテクノロジーによる素早い変速性能
    用途組合わせ:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。組合わせ名:11-36T。Speeds:11-speed。スチールギア|数量 (個):11。チタンギア|数量 (個):0。組合わせ*チタンギア|1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。タイプ:HG
  • ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28T ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28T

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型 ニッセイ

    減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型

    ニッセイ
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応