カテゴリ

  • 自動車純正部品(482)
  • 農業機械(361)
  • 作業工具(217)
  • 切削工具(209)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • トラック純正部品(185)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • 制御機器(103)
  • 空調・照明・電設資材(85)
  • メカニカル部品(83)
  • バイク純正部品(79)
  • 介護用品(62)
  • 機構部品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • バイク部品(46)
  • 物流用品(44)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 自動車補修部品(35)
  • 測定用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 電動工具(30)
  • 厨房用品(28)
  • 卓上消耗品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 建築金物(19)
  • 電気材料(18)
  • 日用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 整備工具・収納(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 医療(12)
  • 事務用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自転車部品(9)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 作業服(8)
  • 保管用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗料(5)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • カー用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)

「16-27」の検索結果

3,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット 90170-16M27 YAMAHA(ヤマハ)

    ナット 90170-16M27

    YAMAHA(ヤマハ)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
  • M16x27mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M16x27mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
  • 16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-46材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
  • M16x27mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M16x27mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)700アイ部内径(Φmm)35
  • 16/27ギヤー BIGM(丸山製作所)

    16/27ギヤー

    BIGM(丸山製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称16/27ギヤー図解NoMRS30-130-1 トランスミッション部品_No.18、MRS30-130T トランスミッション部品_No.18、MRS30-130 トランスミッション部品_No.18、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン1部品_No.18、MRS30-132 トランスミッション部品_No.18、MRS30-131 トランスミッション部品_No.18
  • M16x27mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M16x27mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SR-5ねじ径(mm)M16表面処理亜鉛メッキ
  • M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-27シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-27シリーズ

    コノエ
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-27シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-27シリーズ

    コノエ
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    材質内径(Φmm)35線径(Φmm)12.5使用荷重(kg)450ねじ径(mm)M16×27表面処理ユニクロメッキ
  • M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコ

    M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35
  • 16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ

    16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1袋(50個)
    翌日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~27
  • M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付) エスコ

    M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GF-5
  • 1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト エスコ

    1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987GY-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-27D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-27D~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)27作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-27DM) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-27DM)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)27ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • CD Series(CDQ2B16-27DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B16-27DZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)27作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-27Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-27Z

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)27作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2B16-27 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B16-27

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-27Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-27Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)27作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-27DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-27DCM

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)27ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-27Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-27Z)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)27クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-27DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-27DZ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(664件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-27DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-27DMZ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 液晶保護フィルム MSI MAG 272URDF E16 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MSI MAG 272URDF E16 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MSI MAG 272URDF E16取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MAG 272URDF E16 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MAG 272URDF E16 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI MAG 272URDF E16取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1箱(15本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • セーフティシューズ(4本ライン)(男女兼用) 51627 TULTEX(タルテックス)

    セーフティシューズ(4本ライン)(男女兼用) 51627

    TULTEX(タルテックス)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26.0cm)足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ねじりスプリング サミニ

    ねじりスプリング

    サミニ(47件のレビュー)
    489税込538
    1袋(1個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
  • PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ

    PG167ステップレスイヤークランプ

    オエティカ(33件のレビュー)
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷
    360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
    材質ステンレス鋼
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
...