6711用のフクロナットです。
トラスコ品番807-2706
材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM
適合パイプ外径(Φmm)16.8用
1袋(2個)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質黄銅
こんなお得な商品も!

袋ナットパッキンセット フレキ用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質(ナット)黄銅
寸法(mm)16.8
形式13M-FN
1ケース(80個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
適合6710、6712用
セット内容ナット、パッキン各2個1組
材質黄銅、EPMD
巻きベンリーカンT19用
材質黄銅
穴径(Φmm)17
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
材質SUS304
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
用途ロングフレキB-13/15の接続に。
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)(目安)390~490
セット内容袋ナット×2、パッキン×2
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)C3604BDクロームメッキ
適合6711用
セット内容ナット、パッキン各2個1組
高さ(mm)14
呼び径13
適合パイプ径(Φmm)16.8
ねじサイズG1/2
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
材質SUS304
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ
S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。
セット内容ナット2個+パッキン2枚
材質ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。
ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:SUS304
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質黄銅
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。
Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。
SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。
専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。
袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐薬品、耐圧
関連キーワード