カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(5)
- 自動車純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16010-107-710」の検索結果

キャブレターフロートパッキンセット
PMC(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷耐ガソリン性に優れる特殊ラバーシートを採用。ガソリンの滲みを完全に抑えます。4気筒1台分でのデリバリー。
深溝玉軸受 16000番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。 高速回転にも対応します。 最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼