カテゴリ
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16012-gt4」の検索結果

ジェットニードル(バークリップツキ)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)適合KEIHIN PEキャブレターΦ20、Φ24専用
深溝玉軸受 16000番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。 高速回転にも対応します。 最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。用途自動車・産業機全般。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ジェットニードル(PE28)46JFS
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷KEHINキャブレターのセットアップパーツを細かく設定。幅広いキャブレターチューニングに対応。(メインジェットは別シリーズにて設定しております。)
強化スロットルバルブスプリング
KITACO(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から3日以内出荷標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。 ケーヒンPWKΦ28/M専用 ミディアム:ノーマル比 150%アップ ハード:ノーマル比 300%アップ全長(mm)80直径(mm)13