「1632a003」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.65 ボール径(Φmm)【Dw】2.778 谷径(mm)【ねじ軸】13.5 有効巻数(巻)3 軸方向【すきま】最大0.1 基本静定格荷重Coa(N)10400 基本動定格荷重Ca(N)5430 有効巻数(サーキット)2 ねじ軸外径(Φmm)【d】16 リードl(mm)32
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ超大リード シールシール付き ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】16.65 ボール径(Φmm)【Dw】2.778 谷径(mm)【ねじ軸】13.5 有効巻数(巻)3 軸方向【すきま】最大0.1 基本静定格荷重Coa(N)10400 基本動定格荷重Ca(N)5430 有効巻数(サーキット)2 ねじ軸外径(Φmm)【d】16 リードl(mm)32
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)





エスアンドエスサイクルマニホールド #426 160-1632
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:160-1632。販売備考:A/B/Eキャブ、ケイヒン、ベンディックス、ティロットソン用 口径:1-7/8インチ VOESフィッティング付。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-99。サイズ:口径:1-7/8インチ(47.6mm)
適合A/B/Eキャブ、ケイヒン、ベンディックス、ティロットソン用 サイズ(inch)口径:1-7/8(47.6mm)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08
エコ商品
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLOEX08..
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ
エコ商品
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

関連キーワード