カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「16608aa000」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1660)シール,フュエル インジェクタ スバル(1660)シール,フュエル インジェクタスバル
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
(16608)シール,フユエル インジエクタ スバル(16608)シール,フユエル インジエクタスバル
279税込307
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)
18,900税込20,790
1セット(3本)ほか
3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
木工用替サンディングディスク REXON(レクソン)木工用替サンディングディスクREXON(レクソン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(4枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
ベルトサンダーB460A用木工研磨用サンディングディスク。BD460A標準装着品と同等品。
取付方式マジックテープ外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクター 3pcs ミネシマインジェクター 3pcsミネシマ(44件のレビュー)
429税込472
1セット(3個)
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用アイ・アール・エス(6件のレビュー)
3,400税込3,740
1本
5日以内出荷
過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。 この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。 付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
関連資料専用注文シートはこちらサービス分類その他
フューエルインジェクターシールインストーラー JTCフューエルインジェクターシールインストーラーJTC
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年~2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年~2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年~2017年)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105
【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用 アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】ディーゼル車用アイ・アール・エス(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1本
5日以内出荷
燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちらサービス分類その他
スマート棚受 フジテック・ジャパンスマート棚受フジテック・ジャパン
899税込989
1個
4日以内出荷
材質付属品皿タッピング呼び寸法(mm)140
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
インジェクター替針 ミネシマインジェクター替針ミネシマ(19件のレビュー)
149税込164
1パック(5本)
当日出荷
インジェクターの替針です。
外径(mm)0.6内径(mm)0.37
インジェクターシールインストーラー JTCインジェクターシールインストーラーJTC
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番272_589_00_43_00材質ステンレス鋼メーカーメルセデスベンツ適合エンジン型式M113・152・157・270・274・276・278RoHS指令(10物質対応)対応
【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付 アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】ガソリン車用 性能レポート付アイ・アール・エス(7件のレビュー)
4,200税込4,620
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。 保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
関連資料専用注文シートはこちら 保証規約サービス分類その他
フューエルインジェクタークリーナーキット MotionPro(モーションプロ)フューエルインジェクタークリーナーキットMotionPro(モーションプロ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)F-1 フューエルワンWAKO'S(ワコーズ)(728件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(200mL)ほか
当日出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フューエルインジェクターシールインストーラーリムーバー JTCフューエルインジェクターシールインストーラーリムーバーJTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
BMW用 インジェクターシールの脱着に使用します。
用途Φ6mmおよびΦ8mmのオイルシール用適合【エンジン】N13、N14、N18、N20、N26、N43、N53、N54、N55、N63、N74、S55、S63、B38、B48、B58主な適合純正品番2452959、2448401、0496769、0496770、0496771、0495758、0495759、0495760、0495761
フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー呉工業(クレ)(42件のレビュー)
699税込769
1本(236mL)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
シールリング インジェクター 16472MCW000 ホンダシールリング インジェクター 16472MCW000ホンダ
189税込208
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
インジェクター(KA) スバルインジェクター(KA)スバル
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(1669)シール O リング,インジェクタ スバル(1669)シール O リング,インジェクタスバル
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷