カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「16dir」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    全長(m)2.5
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなし電線管

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
    長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
  • ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    268税込295
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • 長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工

    長穴付き短尺ダクターチャンネル

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴あきタイプ)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • ダクトハンガー 南電機

    ダクトハンガー

    南電機(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    長さ(m)2.5
  • ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクター中ナット)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
  • 直線レースウェイ ネグロス電工

    直線レースウェイ

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
    用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ適合規格(PS)E全長(m)4
  • ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴あきタイプ)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
  • パイプハンガー 南電機

    パイプハンガー

    南電機(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
  • JIS-304 HOTチャンネル NOMIZU

    JIS-304 HOTチャンネル

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
    用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工

    ワールドダクター(チャンネル・サポート用)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    149税込164
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
    材質軟質塩化ビニル
  • ねじなし電線管 丸一鋼管

    ねじなし電線管

    丸一鋼管(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
  • トップクランプ式内径ねじ切バイト カーメックス

    トップクランプ式内径ねじ切バイト

    カーメックス
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 電源ケーブル ディラック

    電源ケーブル

    ディラック
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用しました。
    セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)600
  • 電源ケーブル ディラック

    電源ケーブル

    ディラック
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    12VHPWRコネクタを延長するL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。
    保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)300
  • 電源ケーブル ディラック

    電源ケーブル

    ディラック
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用しました。
    セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)600
  • IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP Texas Instruments

    IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    。IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
    仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-62