カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16dir」の検索結果

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
長穴付き短尺ダクターチャンネル
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
電源ケーブル
ディラック¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用しました。セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)600
電源ケーブル
ディラック¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷12VHPWRコネクタを延長するL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)300
電源ケーブル
ディラック¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用しました。セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)600